Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-386593
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     RCC025 1K8 J
EAN/GTIN:
     5059041881661
Suchbegriffe:
Kohlemassewiderstand
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstände 0,25w
kohlemassewiderstand
Widerstand = 1.8kΩ
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±5%
Technologie = Kohle-Massewiderstand
Serie = RCC
Temperaturkoeffizient = -6 → +10ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Baureihe RCC 0,25 W . Verbesserte Impulsbeständigkeit verglichen mit Kohleschicht-Widerständen Großer Widerstandsbereich: 2,2 Ω - 4,7 MΩ Stabilitätsklasse: 10 %
Weitere Informationen:
Widerstand:
1.8kΩ
Leistung:
0.25W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Kohle-Massewiderstand
Serie:
RCC
Temperaturkoeffizient:
-6 → +10ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: kohleschichtwiderstand arcol, 386593, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Arcol, RCC0251K8J, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1536* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,34*
€ 9,9246
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 7,96*
€ 9,4724
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,73*
€ 9,1987
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,53*
€ 7,7707
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7397471
ab € 51,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.