Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol RCC Kohle-Massewiderstand Widerstand 33Ω ±5% / 0.25W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-386878
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     RCC025 33R J
EAN/GTIN:
     5059041885287
Suchbegriffe:
Kohlemassewiderstand
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstände 0,25w
kohlemassewiderstand
Widerstand = 33Ω
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±5%
Technologie = Kohle-Massewiderstand
Serie = RCC
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Baureihe RCC 0,25 W . Verbesserte Impulsbeständigkeit verglichen mit Kohleschicht-Widerständen Großer Widerstandsbereich: 2,2 Ω - 4,7 MΩ Stabilitätsklasse: 10 %
Weitere Informationen:
Widerstand:
33Ω
Leistung:
0.25W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Kohle-Massewiderstand
Serie:
RCC
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: kohleschichtwiderstand arcol, 386878, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Arcol, RCC02533RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0816* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7397336
ab € 50,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.