Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Solway Schürze Chemmaster Wiederverwendbar Grün PVC Unisex, Chemikalienbeständig, L 910mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-419653
Hersteller:
     Alpha Solway
Herst.-Nr.:
     CCCMA/003650/GN9
EAN/GTIN:
     5060414981543
Suchbegriffe:
Chemikalien-Schürze
Chemikalienschutz-Schürze
Chemikalienschutzschürze
Chemikalienschürze
Materialeigenschaften = Chemikalienbeständig
Material = PVC
Mehrweg-/Einweg- = Wiederverwendbar
Farbe = Grün
Art = Schürze
Geschlecht = Unisex
Reihe = Chemmaster
Länge = 910mm
Anzahl Taschen = 0
Anzahl pro Packung = 1
Hüftschließe = Binden am Rücken
Weitere Informationen:
Materialeigenschaften:
Chemikalienbeständig
Material:
PVC
Mehrweg-/Einweg-:
Wiederverwendbar
Farbe:
Grün
Art:
Schürze
Geschlecht:
Unisex
Reihe:
Chemmaster
Länge:
910mm
Anzahl Taschen:
0
Anzahl pro Packung:
1
Hüftschließe:
Binden am Rücken
Weitere Suchbegriffe: Laborschürze, Säure-Schürze, Säureschutz-Schürze, Säureschutzschürze, Säureschürze, Einmal-Schürze, Einmalschürze, Einweg-Schürze, Einwegschürze, Hygieneschürze, Fettschürze, Gewebeschürze, Kunststoffschürze, PVC-Schürze, pvc-schürze grün, fettschürze, 419653, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Schürzen, Alpha Solway, CCCMA003650GN9, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Aprons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1370452
ab € 21,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.