Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-434059
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     434059
EAN/GTIN:
     5056070900059
Suchbegriffe:
Alu-Tafel
Alublech
Aluminium Lochblech
Aluminium Stuccoblech
Länge = 300mm
Material = Aluminium
Form = Fest
Breite = 500mm
Stärke = 2mm
Materialqualität = 1050A
Dichte = 2.71g/cm³
Härte = 34 H
Farbe = Natur
Wärmeleitfähigkeit = 222W/mK

Aluminiumblech von RS Pro. Diese nicht anadierten Aluminiumbleche unserer eigenen Marke RS Pro sind präzisionsgefertigt, um den internationalen Standards für enge Dicke, Toleranz, Ebenheit und Maßgenauigkeit, solide metallurgische Eigenschaften für die weitere Fertigung zu entsprechen. Diese Blätter sind sowohl für kommerzielle als auch allgemeine Anwendungen geeignet und eignen sich auch für den Innen- und Außeneinsatz. ; 434-043 434-043 - SIC 1050A Aluminiumblech, 300 mm x 200 mm x 1,2 mm ; 434-059 434-059 - SIC 1050A Aluminiumblech, 500 mm x 300 mm x 2 mm ; 178-239 178-239 - SIC 1050A Aluminiumblech, 500 mm x 300 mm x 3 mm ; 183-944 183-944 - SIC 1050A Aluminiumblech, 500 mm x 300 mm x 6 mm ; 188-321 188-321 - 6082 Aluminiumblech, 500 mm x 300 mm x 10 mm ; 188-400 188-400 - 6082 Aluminiumblech, 500 mm x 300 mm x 12 mm ; 188-292 188-292 - 6082 Aluminiumblech, 500 mm x 300 mm x 8 mm ; 187-328 187-328 - 6082 Aluminiumblech, 500 mm x 300 mm x 3 mm ; 188-264 188-264 - 6082 Aluminiumblech, 500 mm x 300 mm x 6 mm. Eigenschaften und Vorteile. Aluminiumqualität - 1050A SIC. Flexible Legierung Einfach geformt Gute Witterung und Chemikalienbeständigkeit Ideal für Druck- und Paneele Normen - BS1470 SIC (1987), BSEN 485-515-573-1050-AH14, BSEN 485-515-573-6082T6. Aluminiumqualität - 6082. Legierung mit mittlerer/hoher Festigkeit Leicht eloxiert, bearbeitet und geschweißt Bietet ein vielseitiges, Durable und wärmebeständige Material Geeignet für strukturelle Anwendungen Normen - BS1470 SIC (1987); BSEN 485-515-573 1050 AH14. Typische Anwendungen:. Metallbleche sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen geeignet. Die Bau- und Fertigungsindustrie ist einer der häufigsten Einsatzgebiete für Bleche. Oberflächenabme
Weitere Informationen:
Länge:
300mm
Material:
Aluminium
Form:
Fest
Breite:
500mm
Stärke:
2mm
Materialqualität:
1050A
Dichte:
2.71g/cm³
Härte:
34 H
Farbe:
Natur
Wärmeleitfähigkeit:
222W/mK
Weitere Suchbegriffe: Aluminium Tafel, Aluminium Warzenblech, Aluminium-Platte, Aluminiumblech, Aluminiumplatte, Aluplatte, Alutafel, Bleche, alublech 2mm dick, alu tafel, rs pro alublech, 434059, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Metallmaterialien, Metallbleche, RS PRO, 487, Engineering Materials & Industrial Hardware, Metal Materials, Metal Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 9,496* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,10*
€ 90,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,95*
€ 89,19
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 69,71*
€ 82,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,02*
€ 79,75
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 63,41*
€ 75,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,93*
€ 74,89
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 57,20*
€ 68,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,48*
€ 56,50
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mapa
529176
ab € 89,06*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
ARC021RS
ab € 725,29*
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.