Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst QLK Radialgebläse, Querstromgebläse, 230 V ac, AC, 79 x 331 x 71mm, 2300U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst QLK Radialgebläse, Querstromgebläse, 230 V ac, AC, 79 x 331 x 71mm, 2300U/min
ebm-papst QLK Radialgebläse, Querstromgebläse, 230 V ac, AC, 79 x 331 x 71mm, 2300U/min
Artikel-Nr.:
     108EL-4349832
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     QLK45/2400A32-2524L-58
EAN/GTIN:
     5059039107650
Suchbegriffe:
Querstromlüfter
Querstromventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Versorgungsspannung = 230 V ac
Gebläsetyp = Querstromgebläse
AC- oder DC-Betrieb = AC
Luftdurchsatz = 190m³/h
Serie = QLK
Höhe = 79mm
Breite = 331mm
Tiefe = 71mm
Abmessungen = 79 x 331 x 71mm
Lüfterdrehzahl = 2300U/min
Befestigungsloch-Abstand = 212 x 16.5mm
Lochabstand horizontal = 212mm

Ebm-papst AC-TangentialgebläseDas ebm-papst-High-Tech-AC-Tangentiallüfter hat einen Luftstrom von 190 m3/h (für 50 Hz) bei 2200 U/min Lüfterdrehzahl und hat eine Versorgungsspannung von 230 V ac. Es bietet eine zuverlässige und vielseitige Lösung für eine Vielzahl von Anforderungen. Die außergewöhnlichen Merkmale des ebm-papst-Tangentiallüfers haben einen hohen Luftstrom bei relativ niedrigen Gegendrücken und sehr gute Geräuscheigenschaften. Außerdem kann das Gerät entweder horizontal oder vertikal montiert werden, wobei sich der Motor unten befindet. Er ist 79 mm lang, 331 mm breit und 71 mm tief.Eigenschaften und VorteileHoher Wirkungsgrad Kompaktes Gebläse Flügelraddurchmesser 45 mm Umgebungstemperatur zwischen 0 °C und 60 °C.AnwendungenKühlung der Kochmantelhülle Thermische Speicherheizungen Overhead-Projektoren Sonnenbänke Klimaanlage HeizgeräteZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Gebläsetyp:
Querstromgebläse
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Luftdurchsatz:
190m³/h
Serie:
QLK
Höhe:
79mm
Breite:
331mm
Tiefe:
71mm
Abmessungen:
79 x 331 x 71mm
Lüfterdrehzahl:
2300U/min
Befestigungsloch-Abstand:
212 x 16.5mm
Lochabstand horizontal:
212mm
Weitere Suchbegriffe: Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, ebm-pabst querstromlüfter 230v, querstromlüfter 230v, querstromlüfter papst, 4349832, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, QLK452400A322524L58, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Centrifugal Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,23*
€ 145,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,16*
Zubehör
RS Pro
253015
ab € 27,61*
Zubehör
RS Pro
560552
ab € 3,39*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.