Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Sterling Kabelschlauch Schwarz PET für Kabel-Ø 10mm bis 20mm, Länge 100m Umflochtener Dehnbar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4381886
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     06240006010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schlauchdurchmesser = 10mm
Farbe = Schwarz
Material = PET
Schlauchlänge = 100m
Umflochten = Ja
Dehnbar = Ja
Kabeldurchmesser min. = 10mm
Kabeldurchmesser max. = 20mm
Betriebstemperatur min. = -50°C
Betriebstemperatur max. = +130°C

SES Sterling Erweiterbare KabelhülseDie schwarze SES-Kabelschutzhülse mit erweiterbarer Kabelhülse ist eine umflochtene Kabelschutzabdeckung mit einem Hülsendurchmesser von 10 mm und einer Länge von 100 m. Diese flexible Nylonummantelung besteht aus halogenfreiem Polyester-Terephthalat (PET)-Material.Eigenschaften und VorteileDer maximale Kabeldurchmesser beträgt 20 mm Betriebstemperatur zwischen -50 °C und 130 °C Abdeckung von 78 %AnwendungenSchlauch mit einem Dehnungsverhältnis von 1 bis 2 für den allgemeinen Einsatz EisenbahnindustrieZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 UL94 V-2 HF-zugelassen
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
10mm
Farbe:
Schwarz
Material:
PET
Schlauchlänge:
100m
Umflochten:
Ja
Dehnbar:
Ja
Kabeldurchmesser min.:
10mm
Kabeldurchmesser max.:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Betriebstemperatur max.:
+130°C
Weitere Suchbegriffe: ses sterling pet geflechtschlauch, kabelschlauch, 100m kabelschlauch, 4381886, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, SES Sterling, 06240006010, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 73,03*
€ 91,21*
€ 5,46*
ab € 80,46*
€ 100,80*
Frei Haus
ab € 84,21*
€ 104,73*
Frei Haus
ab € 89,26*
€ 111,83*
Lager 108
Frei Haus
ab € 102,84*
€ 130,55*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 130,55*
€ 155,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 129,53*
€ 154,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 121,68*
€ 144,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 113,77*
€ 135,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 102,84*
€ 122,38
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 1,0284* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 62,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.