Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PVC-Rundstab, PVC Grau 1.47g/cm³, Ø 50mm x 1m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4386314
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4386314
EAN/GTIN:
     5056112004295
Suchbegriffe:
PVC-Rundstab
PVC-Stab
PVC-Stange
Rundprofil
Farbe = Grau
Länge = 1m
Material = PVC
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 50mm
Dichte = 1.47g/cm³
Zugfestigkeit = 55 MPa
Brennbarkeitsklasse = UL 94 V-0
Wasseraufnahme = 0.2%

Graues PVC-Kunststoffhalbzeug. Gute mechanische Festigkeit Beständig gegen die meisten Chemikalien Einfach hergestellt und bearbeitet Verwendungsbereiche umfassen: Behälter in Chemiewerken, elektrische Bauteile, Ventile und Pumpen Maximale Betriebstemperatur 60°C
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Länge:
1m
Material:
PVC
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
50mm
Dichte:
1.47g/cm³
Zugfestigkeit:
55 MPa
Brennbarkeitsklasse:
UL 94 V-0
Wasseraufnahme:
0.2%
Weitere Suchbegriffe: Rundstab, Rundstange, rundstab pvc grau, rundprofil pvc, rundprofil grau, 4386314, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,61*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 52,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,87*
€ 98,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,64*
€ 97,15
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 75,93*
€ 90,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,00*
€ 86,87
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 69,08*
€ 82,21
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 62,81*
€ 74,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,61*
€ 62,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.