Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PVC-Rundstab, PVC Grau 1.47g/cm³, Ø 40mm x 1m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4386320
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4386320
EAN/GTIN:
     5056112004301
Suchbegriffe:
PVC-Rundstab
PVC-Stab
PVC-Stange
Rundprofil
Farbe = Grau
Länge = 1m
Material = PVC
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 40mm
Dichte = 1.47g/cm³
Zugfestigkeit = 55 MPa
Betriebstemperatur max. = +60°C
Ausdehnung = 20%

Graues PVC-Kunststoffhalbzeug. Gute mechanische Festigkeit Beständig gegen die meisten Chemikalien Einfach hergestellt und bearbeitet Verwendungsbereiche umfassen: Behälter in Chemiewerken, elektrische Bauteile, Ventile und Pumpen Maximale Betriebstemperatur 60°C
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Länge:
1m
Material:
PVC
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
40mm
Dichte:
1.47g/cm³
Zugfestigkeit:
55 MPa
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Ausdehnung:
20%
Weitere Suchbegriffe: Rundstab, Rundstange, rundstab pvc grau, rundprofil pvc, rundprofil grau, 4386320, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 34,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,40*
€ 67,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,76*
€ 65,16
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 50,90*
€ 60,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,95*
€ 58,25
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 46,38*
€ 55,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,44*
€ 54,07
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 41,29*
€ 49,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,20*
€ 49,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,08*
€ 40,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.