Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-440880
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     440880
EAN/GTIN:
     5056070925717
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Schlauch, abriebfest
abriebfester Schlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Schlauchrohr
Innendurchmesser = 12.5mm
Außendurchmesser = 18.5mm
Material = PVC
Schlauchverwendung = Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 15 bar
Einsatzbereiche = Druckluft
Erfüllte Normen = ISO 5774
Minimale Betriebstemperatur = -15°C
Maximale Betriebstemperatur = +60°C
Farbe = Klar
Länge = 25m
Biegeradius = 55mm

Verstärkter Mehrzweck-PVC-Schlauch, RS Pro. Entspricht Produktstandards: ISO5774 (BS6066: 1981), BS EN ISO 6224: 1997. FDA- und BGA-konform Hergestellt gemäß BS6066 und ISO 5774 Polyesterfaserverstärkt Ausgezeichnete Abriebfestigkeit und Transparenz mit guter Flexibilität Bestehend aus kadmiumfreien Materialien und silikonfrei Niedrige Toxizität und für den Einsatz mit Lebensmitteln und im Industriebereich geeignet Hohe Beständigkeit gegen Säuren/Laugen
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Schlauchrohr
Innendurchmesser:
12.5mm
Außendurchmesser:
18.5mm
Material:
PVC
Schlauchverwendung:
Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
15 bar
Einsatzbereiche:
Druckluft
Erfüllte Normen:
ISO 5774
Minimale Betriebstemperatur:
-15°C
Maximale Betriebstemperatur:
+60°C
Farbe:
Klar
Länge:
25m
Biegeradius:
55mm
Weitere Suchbegriffe: pvc schlauch, abriebfest, schlauch, abriebfest, 440880, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, RS PRO, CR1212CL0025RS, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Paket
€ 8,95*
ab € 26,50*
€ 35,57*
2 Tage
5
pro Rolle
Frei Haus
ab € 50,46*
€ 66,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,57*
€ 42,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,54*
€ 42,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,04*
€ 40,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,52*
€ 37,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,08*
€ 36,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,50*
€ 31,54
pro Paket
1 Paket enthält 25 Meter (ab € 1,06* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.