Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M PELTOR Optime I Schwarz, Gelb Kopfbügel Gehörschutz, 27dB, 180g, , CE, EN 352-1


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M PELTOR Optime I Schwarz, Gelb Kopfbügel Gehörschutz, 27dB, 180g, , CE, EN 352-1
3M PELTOR Optime I Schwarz, Gelb Kopfbügel Gehörschutz, 27dB, 180g, , CE, EN 352-1
Artikel-Nr.:
     108EL-4496477
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     H510A-401
EAN/GTIN:
     5059045844310
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
3m kapselgehörschutz snr27
Befestigungstyp = Kopfbügel
Serie = Optime I
Störabstand SNR = 27dB
Bluetooth = Nein
Gewicht = 180g
Farbe = Schwarz, Gelb
EN-Normen = EN 352:2020
FM-Radio = Nein
Aktiver Rauschschutz = Nein
Push-to-talk-Taste = Nein
Faltbar = Nein

ISO 4869, DIN, ANSI. Gehörschutz Optime I und II mit Polsterbügel. Hochwertiger Gehörschutz für den Dauereinsatz Weich gepolsterte, gebogene Kopfbügel können passend eingestellt werden Flüssigkeits- und schaumgefüllte Ohrkissen, flach gewölbte Kapseln auch zum Einsatz mit Gesichtsschutz und Helm Optime I Gelb: - mittlere Dämpfung, angenommener Schutz 33,7dB/1kHz Einsatz in geräuschvoller Industrie-Umgebung, wie Blechverarbeitung oder Textilindustrie Gewicht 130g Optime II Grün: - maximale Dämpfung, angenommener Schutz 34dB/1kHz Breite Schaumstoffkissen, mit Druckausgleichs-Öffnungen Zum Einsatz in sehr lauter Umgebung, im Umfeld von Strahltriebwerken, Niethämmern und im Untertagebau Gewicht 145g
Weitere Informationen:
Befestigungstyp:
Kopfbügel
Serie:
Optime I
Störabstand SNR:
27dB
Bluetooth:
Nein
Gewicht:
180g
Farbe:
Schwarz, Gelb
EN-Normen:
EN 352:2020
FM-Radio:
Nein
Aktiver Rauschschutz:
Nein
Push-to-talk-Taste:
Nein
Faltbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapseln 3m, gehörschutzkapsel, 4496477, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Gehörschutz, Kapselgehörschützer, 3M PELTOR, H510A401, Personal Protective Equipment & Workwear, Ear Protection, Ear Defenders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,29*
€ 21,21*
€ 5,90*
ab € 16,65*
€ 27,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,21*
€ 25,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,90*
€ 24,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,93*
€ 23,72
pro Paar
ab 7 Paar
€ 19,15*
€ 22,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,30*
€ 21,78
pro Paar
ab 15 Paar
€ 17,74*
€ 21,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,97*
€ 20,19
pro Paar
ab 40 Paar
€ 16,04*
€ 19,09
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,29*
€ 15,82
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3256161
ab € 75,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.