Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PR


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PR
PR
Artikel-Nr.:
     108EL-4496483
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     H520A-407
EAN/GTIN:
     5059045308294
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
3m kapselgehörschutz snr31
Befestigungstyp = Kopfbügel
Serie = Optime II
Störabstand SNR = 31dB
Bluetooth = Nein
Gewicht = 210g
Farbe = Schwarz
EN-Normen = EN 352:2020
Mikro mit Rauschunterdrückung = Nein
Aktiver Rauschschutz = Nein
Push-to-talk-Taste = Nein
Faltbar = Nein

ISO 4869, DIN, ANSI. Gehörschutz Optime I und II mit Polsterbügel. Hochwertiger Gehörschutz für den Dauereinsatz Weich gepolsterte, gebogene Kopfbügel können passend eingestellt werden Flüssigkeits- und schaumgefüllte Ohrkissen, flach gewölbte Kapseln auch zum Einsatz mit Gesichtsschutz und Helm Optime I Gelb: - mittlere Dämpfung, angenommener Schutz 33,7dB/1kHz Einsatz in geräuschvoller Industrie-Umgebung, wie Blechverarbeitung oder Textilindustrie Gewicht 130g Optime II Grün: - maximale Dämpfung, angenommener Schutz 34dB/1kHz Breite Schaumstoffkissen, mit Druckausgleichs-Öffnungen Zum Einsatz in sehr lauter Umgebung, im Umfeld von Strahltriebwerken, Niethämmern und im Untertagebau Gewicht 145g
Weitere Informationen:
Befestigungstyp:
Kopfbügel
Serie:
Optime II
Störabstand SNR:
31dB
Bluetooth:
Nein
Gewicht:
210g
Farbe:
Schwarz
EN-Normen:
EN 352:2020
Mikro mit Rauschunterdrückung:
Nein
Aktiver Rauschschutz:
Nein
Push-to-talk-Taste:
Nein
Faltbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapseln 3m, gehörschutzkapsel, 4496483, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Gehörschutz, Kapselgehörschützer, 3M PELTOR, H520A407, Personal Protective Equipment & Workwear, Ear Protection, Ear Defenders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 25,77*
€ 30,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,50*
€ 30,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,26*
€ 28,87
pro Paar
ab 7 Paar
€ 23,29*
€ 27,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,30*
€ 26,54
pro Paar
ab 15 Paar
€ 21,61*
€ 25,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,78*
€ 24,73
pro Paar
ab 40 Paar
€ 19,68*
€ 23,42
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,26*
€ 19,35
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1611188
ab € 17,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.