Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris LF3000 Schwenkverschraubung, Gewinde-zu-Rohr, Polymer, 20bar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4602262
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     3538 08 13
EAN/GTIN:
     5059041625067
Suchbegriffe:
Hohlschraube
Druckluftschwenkverschraubung
Schwenkverschraubung
Schwenkverschraubung Druckluft
Stecker A = G1/4 Stecker
Stecker B = 8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Schwenkverschraubung
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Serie = LF3000
Gehäusematerial = Polymer°C

Bitte beachten Sie, dass Schrauben und Gehäuse für den vollständigen Anschluss separat bestellt werden müssen. Banjoschrauben/Gehäuse. Adapter für den Anschluss von Druckluftschlauch im rechten Winkel. Schrauben aus verzinktem passiviertem Stahl und Kunststoffgehäuse Nitril-O-Ringe Maximaler Betriebsdruck: 20 bar Temperaturbereich: -20 bis 80°C
Weitere Informationen:
Stecker A:
G1/4 Stecker
Stecker B:
8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Schwenkverschraubung
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Serie:
LF3000
Gehäusematerial:
Polymer°C
Weitere Suchbegriffe: T-Schwenkverschraubung, Winkelschwenkverbindung, Winkelschwenkverschraubung Pneumatik, schwenkverschraubung, 4602262, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Legris, 35380813, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,95*
ab € 14,95*
€ 19,69*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 20,35*
€ 28,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,42*
€ 33,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,18*
€ 33,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,24*
€ 31,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,39*
€ 29,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,03*
€ 28,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,35*
€ 24,22
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris
2097826
ab € 19,31*
Zubehör
Legris
3000 71 00
ab € 9,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.