Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-467850
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84144A0016R120
EAN/GTIN:
     5059043952420
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
Nennstrom max. = 16A
Betriebsspannung max. = 520 V ac
Montageart = Flanschmontage
Anschlussart = Schraub
Anzahl der Phasen = 3
Serie = B84144A*R120
Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz
Länge = 80mm
Tiefe = 238mm
Höhe = 60mm
Abmessungen = 80 x 238 x 60mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 7.5mΩ
Erfüllte Normen = UL 1283

EN 133200, UL 1283, CSA C22.2 Nr. 8. UL und cUL beantragt. Serie B84144A*R120. Einfach zu installierender Filter mit 4 Leitungen in einem Metallgehäuse und in Polyurethan (UL 94 V-0) vergossen Optimiert für lange Motorleitungen und Betrieb unter Volllast Anwendungen umfassen: Frequenzwandler für Motorantriebe (z. B. Aufzüge, Pumpen, Transportbandsysteme und Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagensysteme), Stromversorgungen und Industrieanwendungen
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
16A
Betriebsspannung max.:
520 V ac
Montageart:
Flanschmontage
Anschlussart:
Schraub
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
B84144A*R120
Betriebsfrequenz:
50 → 60Hz
Länge:
80mm
Tiefe:
238mm
Höhe:
60mm
Abmessungen:
80 x 238 x 60mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
7.5mΩ
Erfüllte Normen:
UL 1283
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter 3 phasen, netzentstörfilter, netzentstörfilter 16 a, 467850, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, EPCOS, B84144A0016R120, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,83*
€ 217,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,25*
€ 208,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,70*
€ 187,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,07*
€ 169,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 133,90*
€ 159,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,25*
€ 140,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74273703
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.