Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84144A*R120 EMV-Filter, 520 V ac, 36A, Flanschmontage, Schraub, 3-phasig 13 mA / 50 → 60Hz Single Stage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-467872
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84144A0036R120
EAN/GTIN:
     5059043952468
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
Nennstrom max. = 36A
Betriebsspannung max. = 520 V ac
Montageart = Flanschmontage
Anschlussart = Schraub
Anzahl der Phasen = 3
Serie = B84144A*R120
Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz
Länge = 90mm
Tiefe = 272mm
Höhe = 60mm
Abmessungen = 90 x 272 x 60mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 2.7mΩ
Erfüllte Normen = UL 1283

EN 133200, UL 1283, CSA C22.2 Nr. 8. UL und cUL beantragt. Serie B84144A*R120. Einfach zu installierender Filter mit 4 Leitungen in einem Metallgehäuse und in Polyurethan (UL 94 V-0) vergossen Optimiert für lange Motorleitungen und Betrieb unter Volllast Anwendungen umfassen: Frequenzwandler für Motorantriebe (z. B. Aufzüge, Pumpen, Transportbandsysteme und Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagensysteme), Stromversorgungen und Industrieanwendungen
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
36A
Betriebsspannung max.:
520 V ac
Montageart:
Flanschmontage
Anschlussart:
Schraub
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
B84144A*R120
Betriebsfrequenz:
50 → 60Hz
Länge:
90mm
Tiefe:
272mm
Höhe:
60mm
Abmessungen:
90 x 272 x 60mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
2.7mΩ
Erfüllte Normen:
UL 1283
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter 3 phasen, netzentstörfilter, netzfilter 3-phasen epcos, 467872, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, EPCOS, B84144A0036R120, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,71*
€ 285,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,39*
€ 271,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,11*
€ 245,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,25*
€ 219,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 173,65*
€ 206,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,64*
€ 187,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74273703
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.