Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-467894
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84143A0065R106
EAN/GTIN:
     5059043953090
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
Nennstrom max. = 65A
Betriebsspannung max. = 520 V ac
Montageart = Flanschmontage
Anschlussart = Schraub
Anzahl der Phasen = 3
Anzahl der Zustände = Single Stage
Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz
Länge = 217mm
Tiefe = 84.5mm
Höhe = 80mm
Abmessungen = 217 x 84.5 x 80mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 940µΩ
Erfüllte Normen = UL 1283

IEC 60939. UL 1283, CSA 22.2 Nr. 8. Serie B84143A*R106. Einfach zu installierender Filter mit 3 Leitungen in einem kompakten Metallgehäuse Optimiert für lange Motorleitungen und Betrieb unter Volllast Hohe Einfügungsdämpfung Optimierter Leckstrom Anwendungen umfassen: Frequenzwandler für Motorantriebe (z. B. Aufzüge, Pumpen, Transportbandsysteme und Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagensysteme), Stromversorgungen, Textilmaschinen, Verpackungsmaschinen und Maschinenwerkzeuge Für IP20 ausgelegt
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
65A
Betriebsspannung max.:
520 V ac
Montageart:
Flanschmontage
Anschlussart:
Schraub
Anzahl der Phasen:
3
Anzahl der Zustände:
Single Stage
Betriebsfrequenz:
50 → 60Hz
Länge:
217mm
Tiefe:
84.5mm
Höhe:
80mm
Abmessungen:
217 x 84.5 x 80mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
940µΩ
Erfüllte Normen:
UL 1283
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, netzentstörfilter 3 phasen, netzentstörfilter, reihenklemmen schraubanschluss, 467894, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, EPCOS, B84143A0065R106, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 123,37*
€ 158,85*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 128,10*
€ 175,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,85*
€ 189,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,05*
€ 185,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,34*
€ 175,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,99*
€ 163,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,37*
€ 146,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74273703
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.