Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Tisch Ventilator 3-stufig, Ø 300mm 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Tisch Ventilator 3-stufig, Ø 300mm 230 V
Artikel-Nr.:
     108EL-4709745
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4709745
EAN/GTIN:
     5056070933163
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Durchmesser Flügelrad = 300mm
Lüftertyp = Tisch
Anzahl der Stufen = 3
Steckertyp = Typ C - Eurostecker
Versorgungsspannung = 230 V

Wenn der Lagerbestand dieses Saisonartikels erschöpft ist, wird er bis zur nächsten Saison nicht mehr verfügbar. Eine Alternative ist unten aufgeführt. Tischlüfter von RS PRO. Schlagen Sie die Hitze stilvoll mit dem 18-Zoll-Hochgeschwindigkeits-Schreibtischlüfter von RS PRO! Dieser Lüfter verfügt über alle Funktionen, die Sie benötigen, um kühl zu bleiben, einschließlich einem Drehzahlregelknopf und einem weißen Drahtnetzschutz für zusätzliche Sicherheit. Mit sowohl oszillierendem als auch festem Kopfbetrieb eignet sich dieser Lüfter hervorragend für heiße und verstopfte Umgebungen. Er ersetzt die heiße Luft durch kühle Luft, um sich kühl und erfrischend zu fühlen. Legen Sie es auf jede Arbeitsfläche oder jeden Schreibtisch und genießen Sie einen Hauch frischer Luft - ohne die Bank zu brechen. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Beliebte und kostengünstige Tischlüfter ;/li> ;li>Oszillator- oder fester Kopfbetrieb ;/li> ;li>Kühlung und Aufrechterhaltung des Luftstroms ;/li> ;li>Lüfter für Schreibtische oder Arbeitsplatten ;/li> ;li>Tragbar – leicht und leicht zu bewegen ;/li> ;/ul>. Tischlüfter-Varianten von RS PRO – separat erhältlich. ;ul> ;li>2 Geschwindigkeiten, 230-mm-Lüfter, UK-Stecker – Best.-Nr.: ; 470-4295 470-4295 ;/li> ;li>3 Geschwindigkeiten, 300-mm-Lüfter, UK-Stecker – Best.-Nr.: ; 489-2415 489-2415 ;/li> ;li>2 Geschwindigkeiten, 230-mm-Lüfter, europäischer Stecker Typ C – Best.-Nr.: ; 470-9739 470-9739 ;/li> ;li>3 Geschwindigkeiten, 300-mm-Lüfter, europäischer Stecker Typ C – Best.-Nr.: ; 470-9745 470-9745 ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Kühlerlüfter können in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, wie z. B.:. ;ul> ;li>Gewerblich ;/li> ;li>Industrie ;/li> ;li>Einzelhandel ;/li> ;li>Freizeit ;/li> ;li>Startseite ;/li> ;/ul>. Sicherheitsrichtlinien. Stecken Sie niemals Finger, Bleistifte oder andere Objekte durch das Gitter, während der Lüfter läuft. Verwenden Sie den Platzlüfter nicht in feuchten Bereichen wie Badezimmern und Duschen usw. – Kann zu einem elektrischen Schlag führen, wenn Flüssigkeit in den Lüfter eindringt. Häufig gestellte Fragen. ;I>Kann dieser Lüfter demontiert werden? ;/I> Ja, dieser Lüfter kann zur Reinigung oder langfristigen Lagerung demontiert werden.
Weitere Informationen:
Durchmesser Flügelrad:
300mm
Lüftertyp:
Tisch
Anzahl der Stufen:
3
Steckertyp:
Typ C - Eurostecker
Versorgungsspannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Tischventilator, axial gebläse 230v, axial gebläse, rs pro axiallüfter, 4709745, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Mobile Ventilatoren, RS PRO, GF30, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Portable Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,16*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.