Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84143A*R000 EMV-Filter, 480 V ac, 180A, Flanschmontage, Schraub, 3-phasig 2,73 mA / 50 → 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4784601
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84143A0180R000
EAN/GTIN:
     5059043880846
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
Nennstrom max. = 180A
Betriebsspannung max. = 480 V ac
Montageart = Flanschmontage
Anschlussart = Schraub
Anzahl der Phasen = 3
Serie = B84143A*R000
Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz
Länge = 404mm
Tiefe = 171mm
Höhe = 141mm
Abmessungen = 404 x 171 x 141mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 400µΩ
Erfüllte Normen = CSA 22.2 No. 8, UL 1283

Typ B84143-A, dreiphasige Netzfilter Entstörgrad A,. Aufbau. Drei-Leiter-Filter Edelstahlgehäuse bzw. Gehäuse verzinnt. Merkmale. Hohe Einfügungsdämpfung Geringer Ableitstrom (<3,5mA bis 36A, <6mA ab 50A) Aufbau entsprechend UL 1283, CSA 22.2 No.8 1986 Optimiert für den Betrieb mit langen Motorzuleitungen unter Vollast. Anwendungen. Frequenzumrichter für Motorantriebe Windenergieanlagen Stromversorgungen
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
180A
Betriebsspannung max.:
480 V ac
Montageart:
Flanschmontage
Anschlussart:
Schraub
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
B84143A*R000
Betriebsfrequenz:
50 → 60Hz
Länge:
404mm
Tiefe:
171mm
Höhe:
141mm
Abmessungen:
404 x 171 x 141mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
400µΩ
Erfüllte Normen:
CSA 22.2 No. 8, UL 1283
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter 3 phasen, netzentstörfilter, netzfilter 3-phasen epcos, 4784601, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, EPCOS, B84143A0180R000, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 670,32*
€ 785,75*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 721,87*
€ 821,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,75*
€ 935,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,84*
€ 925,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,33*
€ 882,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,35*
€ 826,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,32*
€ 797,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carroll & Meynell
CMCT200-1/1
ab € 96,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.