Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlauch, Ø 10mm 17mm Rot EPDM Übertragung 20 bar für Schweißen x 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-486463
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     486463
EAN/GTIN:
     5056111902660
Suchbegriffe:
Gummischlauch
gummischlauch 10mmx25m
gummischlauch
gummischlauch pn20
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Schlauchrohr
Innendurchmesser = 10mm
Außendurchmesser = 17mm
Material = EPDM
Schlauchverwendung = Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 20 bar
Einsatzbereiche = Schweißen
Erfüllte Normen = ISO 3821
Minimale Betriebstemperatur = -30°C
Maximale Betriebstemperatur = +80°C
Farbe = Rot
Länge = 25m
Innenmaterial = EPDM

Erfüllt die Anforderungen von EN 559:2003. EPDM = Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (außen und innen). Acetylen-Gasschweißschlauch 2801. Leichter, flexibler, glatter, roter Schlauch vorwiegend für Acetylen. Zur Verwendung mit autogenem Schweißgerät in der Industrie, in der Regel zusammen mit blauem Sauerstoffschlauch. Auch ideal für Erdgas und Luft. Schweißschlauch - Acetylen Esterverstärkung Geeignet für Acetylen, Erdgas und Luft Außen rot und innen schwarz Nicht antistatisch
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Schlauchrohr
Innendurchmesser:
10mm
Außendurchmesser:
17mm
Material:
EPDM
Schlauchverwendung:
Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
20 bar
Einsatzbereiche:
Schweißen
Erfüllte Normen:
ISO 3821
Minimale Betriebstemperatur:
-30°C
Maximale Betriebstemperatur:
+80°C
Farbe:
Rot
Länge:
25m
Innenmaterial:
EPDM
Weitere Suchbegriffe: 486463, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, RS PRO, 280101025, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,04*
€ 148,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,15*
€ 145,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,23*
€ 140,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,77*
Zubehör
RS Pro
795483
ab € 14,86*
Zubehör
RS Pro
795360
ab € 9,24*
Zubehör
RS Pro
795540
ab € 13,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.