Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolle SILIUM Schutzbrille Linse Klar, kratzfest, mit UV-Schutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bolle SILIUM Schutzbrille Linse Klar, kratzfest, mit UV-Schutz
Bolle SILIUM Schutzbrille Linse Klar, kratzfest, mit UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     108EL-4897094
Hersteller:
     Bollé Safety
Herst.-Nr.:
     SILPSI
EAN/GTIN:
     3660740002930
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Scheibenfarbe = Klar
UV Schutz = Ja
Typ = Schutzbrille
beschlagfrei = Ja
Kratzresistent = Ja
Bifokal = Nein
Schweißsicher gemäß EN175 = Nein
EN 166 Schutzbrille = F, T
Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein
Rahmenmarkierung EN166 = F, T
Serie = SILIUM
Belüftet = Ja

EN166-1F, CE. SILIUM-Metallrahmen-Sicherheitsbrille. Elegantes leichtes Metallgestell mit Federgelenken und weich gepolsterten, sportlichen Bügeln. Weiche verstellbare Nasenbügel Klare und graue Brillengläser: Optikklasse 1. Klares Silium-Brillenglas: EN 170 2-1.2 Graues Silium-Brillenglas: EN 172 5-2.5 (Verdunklung 2,5, grau getöntes Glas)
Weitere Informationen:
Scheibenfarbe:
Klar
UV Schutz:
Ja
Typ:
Schutzbrille
beschlagfrei:
Ja
Kratzresistent:
Ja
Bifokal:
Nein
Schweißsicher gemäß EN175:
Nein
EN 166 Schutzbrille:
F, T
Lasersicher gemäß EN207/208:
Nein
Rahmenmarkierung EN166:
F, T
Serie:
SILIUM
Belüftet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille bolle klar, arbeitsschutzbrille bolle, arbeitsschutzbrille, 4897094, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Bolle, SILPSI, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bollé Safety
ETUIS
ab € 2,34*
Zubehör
Bollé Safety
PACW100
ab € 6,44*
Zubehör
Bollé Safety
BS-LCC-RS
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.