Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
PK
Artikel-Nr.:
     108EL-4918630
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034304
EAN/GTIN:
     5060641250580
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 0,14 mm²
Aderzahl = 4
AWG = 26 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 100m
Abschirmtyp = Kupfergeflecht verzinnt
Certification RPC = Eca
Kabeltyp = LiYCY
Außendurchmesser = 4.3mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Mehrleiter
Serie = UNITRONIC LiYCY°C
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,14 mm²
Aderzahl:
4
AWG:
26 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
100m
Abschirmtyp:
Kupfergeflecht verzinnt
Certification RPC:
Eca
Kabeltyp:
LiYCY
Außendurchmesser:
4.3mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Mehrleiter
Serie:
UNITRONIC LiYCY°C
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Kupferlitze, LiYCY, Litze, Litzen, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, signalkabel 4x0,14mm², alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, 4918630, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Lapp, 0034304, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
500
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 0,39393*
€ 0,45393*
500
pro Rolle
€ 65,00*
ab € 0,40282*
€ 0,46282*
Lager 108
100
pro Rolle
€ 8,95*
ab € 0,5361*
€ 0,7124*
2 Tage
600
100
pro Rolle
Frei Haus
ab € 0,5505*
€ 0,788*
3 Tage
467
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 0,61*
€ 0,97*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Rollen
€ 0,7124*
€ 0,84776
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 0,6324*
€ 0,75256
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 0,5961*
€ 0,70936
pro Rolle
ab 2500000 Rollen
€ 0,5361*
€ 0,63796
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,00537* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Rollen
Mindestbestellmenge: 100 Rollen ( entspricht € 71,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,59*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.