Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84112G EMV-Filter, 250 V ac/dc, 3A, Gehäusemontage, Schraub, 1-phasig 0,369 mA / 50 → 60Hz Single Stage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4964740
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84112G0000B030
EAN/GTIN:
     5059043364810
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Nennstrom max. = 3A
Betriebsspannung max. = 250 V ac/dc
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Schraub
Anzahl der Phasen = 1
Serie = B84112G
Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz
Länge = 89.5mm
Tiefe = 52mm
Kapazität = 0.22 x 2 μF, 4700 x 2pF
Induktivität = 10 x 2 mH
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Erfüllte Normen = UL 1283

Typ B84112-G. Die Serie TDK B84112-G umfasst Netzfilter für Einphasensysteme. Kompakt und leicht zu installieren. Bestehend aus 2 Netzfiltern und einem Metallgehäuse. Die Serie SIFI-G besitzt eine verbesserte Einfügedämpfung. Nennspannung VR: 250 V ac/dc. Nennstrom IR: 2 A bis 36 A. Anwendungsbereich. Industrielle Elektronik Getaktete Netzteile Telekommunikationssysteme Datensysteme Gleichstromanwendungen Medizintechnische Geräte (Version B84112G0000M*)
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
3A
Betriebsspannung max.:
250 V ac/dc
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Schraub
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
B84112G
Betriebsfrequenz:
50 → 60Hz
Länge:
89.5mm
Tiefe:
52mm
Kapazität:
0.22 x 2 μF, 4700 x 2pF
Induktivität:
10 x 2 mH
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Erfüllte Normen:
UL 1283
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 1-Phasig, netzentstörfilter 1-phasig, netzentstörfilter, epcos emv-filter, 4964740, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, EPCOS, B84112G0000B030, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
€ 5,90*
ab € 15,94*
€ 19,67*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 16,37*
€ 26,40*
1 Tag
53
1
€ 5,95*
ab € 18,78*
€ 27,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
3864223
ab € 23,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.