Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84143A*R105 EMV-Filter, 520 V ac, 120A, Flanschmontage, Schraub, 3-phasig 5 mA / 50 → 60Hz Single Stage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B84143A*R105 EMV-Filter, 520 V ac, 120A, Flanschmontage, Schraub, 3-phasig 5 mA / 50 → 60Hz Single Stage
EPCOS B84143A*R105 EMV-Filter, 520 V ac, 120A, Flanschmontage, Schraub, 3-phasig 5 mA / 50 → 60Hz Single Stage
Artikel-Nr.:
     108EL-4964835
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84143A0120R105
EAN/GTIN:
     5059043071909
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
Nennstrom max. = 120A
Betriebsspannung max. = 520 V ac
Montageart = Flanschmontage
Anschlussart = Schraub
Anzahl der Phasen = 3
Serie = B84143A*R105
Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz
Länge = 90mm
Tiefe = 290mm
Höhe = 150mm
Abmessungen = 90 x 290 x 150mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 900µΩ
Erfüllte Normen = UL 1283

Gemäß UL 1283 und CSA 22,2 No. 8, EN 133200. Serie B84143-Ax-R105. Bei der Serie B84143 werden modernste Herstellungsverfahren verwendet, um einen der kleinsten und leichtesten ,Dreileitungsnetzfilter zu bieten. Sehr hohe Einfügungsdämpfung Optimiert für sehr lange Motorkabel unter voller Last Niedriger Leckstrom Sehr geringer Platzbedarf für die Installation Geringer Leistungsverlust Passend für elektrische Antriebseinheiten einschließlich Werkzeugmaschinen, Transportbänder, Füllsysteme, Roboter, Pumpen, Belüftungsanlagen und Netzteile
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
120A
Betriebsspannung max.:
520 V ac
Montageart:
Flanschmontage
Anschlussart:
Schraub
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
B84143A*R105
Betriebsfrequenz:
50 → 60Hz
Länge:
90mm
Tiefe:
290mm
Höhe:
150mm
Abmessungen:
90 x 290 x 150mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
900µΩ
Erfüllte Normen:
UL 1283
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter 3 phasen, netzentstörfilter, netzfilter 3-phasen epcos, 4964835, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, EPCOS, B84143A0120R105, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,76*
€ 584,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,80*
€ 566,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,19*
€ 535,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,46*
€ 508,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,11*
€ 485,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74273703
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.