Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-4975908
Hersteller:
     Hoyles
Herst.-Nr.:
     EX204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Serie = Exitguard
Schallpegel = 108dB
Stromversorgung = Batteriebetrieb
Mitgelieferte Komponenten = Puffer-Akku
Versorgungsspannung = 7 → 14V
Tiefe = 60 mm
Höhe = 125 mm
Breite = 175mm

Türkontakt, Warnetikett und 6 x AA Alkali-Mangan-Batterien. Für geeignete Türsensoren beziehen Sie sich auf magnetische Türkontakte mit Einbruchmelder. Alarmsystem mit Türüberwachungsmonitor. Alarmsystem mit Türüberwachung 24 Stunden. Ideal zum Schutz von Notausgängen in Supermärkten, Hotels, Lagerhäusern, Freizeitzentren und allen Arten von öffentlichen Gebäuden. Ein integrierter Hochleistungs-Signalgeber wird aktiviert, wenn die Tür geöffnet wird. Signalgeber mit hoher Ausgangsleistung Tastatur mit neun Ziffern sowohl für Steuerung als auch Programmierung Einstellbares automatisches Zurücksetzen und Scharfmachen 0S-88S Einstellbare Verzögerung der Türöffnung 0-88 s Öffnungsschalter Feuerschutztür-Prüfgerät Auswählbarer Alarmton Batterie-Entladungsanzeige
Weitere Informationen:
Serie:
Exitguard
Schallpegel:
108dB
Stromversorgung:
Batteriebetrieb
Mitgelieferte Komponenten:
Puffer-Akku
Versorgungsspannung:
7 → 14V
Tiefe:
60 mm
Höhe:
125 mm
Breite:
175mm
Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, hoyles alarmanlage, alarmanlage, 4975908, Sicherheit & Eisenwaren, Sicherheits-Alarme und Sensoren, Hoyles, EX204, Security & Ironmongery, Security Alarms & Sensors, Alarms
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,01*
€ 183,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,71*
€ 181,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,23*
€ 171,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,24*
€ 160,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,74*
€ 140,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,20*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.