Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEJN 115 Hydraulik-Schnellkupplung für CEJN 115 Nippel, Buchse Stahl, 1/4Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-498191
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     101151202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Nippel
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Gewinde = G1/4 Buchse
Kupplungs-Gender = Buchse
Gewindegröße = 1/4Zoll
Material = Stahl
Serie = 115
Verwendbar mit = CEJN 115 Nippel
Typ = Kupplung
Oberfläche = Verzinkt, gehärtet
Dichtungsmaterial = Nitrilgummi
Standardgewinde = G
Anschluss-Gender = Buchse
Betriebsdruck max. = 100 MPa
Betriebstemperatur max. = +100°C
Betriebstemperatur min. = -30°C

Serie CEJN 115. Die Serie 115 ist in standardmäßiger und abgeflachter Ausführung erhältlich, zur Erleichterung der Reinigung. Die Serie ist ein CEJN-Original mit sehr kleinen Außenabmessungen und patentierter Abdichtung. Hochdruckkupplungen für bis zu 1000 bar / abgeflachte Ausführung bis zu 800 bar Tropffrei bei Verbindung und Unterbrechung Kompakte Bauweise Typen mit zweistufiger Sicherheit Temperaturbereich von -30 bis +100 °C Staubschutzkappen aus Kunststoff standardmäßig enthalten NBR-Dichtungswerkstoff
Weitere Informationen:
Gewinde:
G1/4 Buchse
Kupplungs-Gender:
Buchse
Gewindegröße:
1/4Zoll
Material:
Stahl
Serie:
115
Verwendbar mit:
CEJN 115 Nippel
Typ:
Kupplung
Oberfläche:
Verzinkt, gehärtet
Dichtungsmaterial:
Nitrilgummi
Standardgewinde:
G
Anschluss-Gender:
Buchse
Betriebsdruck max.:
100 MPa
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellsteckkupplung, schnellkupplung stahl g1/4, hydraulik gewinde kupplung, hydraulik gewinde kupplung 1/4", 498191, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikkupplungen, CEJN, 101151202, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Quick Connect Couplings
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 37,65*
€ 46,47*
2 Tage
442
1
€ 8,90*
ab € 36,21*
€ 47,82*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 38,40*
€ 52,21*
3 Tage
10
5
€ 6,95*
ab € 48,37*
€ 59,07*
1
€ 5,90*
ab € 78,07*
€ 103,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEJN
10 115 4100
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.