Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEJN 115 Hydraulik-Schnellkupplung für CEJN 115 Nippel, Buchse Stahl, 1/4Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-498545
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     101151200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Nippel
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Gewinde = G1/4 Buchse
Kupplungs-Gender = Buchse
Gewindegröße = 1/4Zoll
Material = Stahl
Serie = 115
Verwendbar mit = CEJN 115 Nippel
Typ = Kupplung
Oberfläche = Verzinkt, gehärtet
Dichtungsmaterial = Nitrilgummi
Standardgewinde = G
Anschluss-Gender = Buchse
Betriebsdruck max. = 80 MPa
Betriebstemperatur max. = +100°C
Betriebstemperatur min. = -30°C

Serie CEJN 115. Die Serie 115 ist in standardmäßiger und abgeflachter Ausführung erhältlich, zur Erleichterung der Reinigung. Die Serie ist ein CEJN-Original mit sehr kleinen Außenabmessungen und patentierter Abdichtung. Hochdruckkupplungen für bis zu 1000 bar / abgeflachte Ausführung bis zu 800 bar Tropffrei bei Verbindung und Unterbrechung Kompakte Bauweise Typen mit zweistufiger Sicherheit Temperaturbereich von -30 bis +100 °C Staubschutzkappen aus Kunststoff standardmäßig enthalten NBR-Dichtungswerkstoff
Weitere Informationen:
Gewinde:
G1/4 Buchse
Kupplungs-Gender:
Buchse
Gewindegröße:
1/4Zoll
Material:
Stahl
Serie:
115
Verwendbar mit:
CEJN 115 Nippel
Typ:
Kupplung
Oberfläche:
Verzinkt, gehärtet
Dichtungsmaterial:
Nitrilgummi
Standardgewinde:
G
Anschluss-Gender:
Buchse
Betriebsdruck max.:
80 MPa
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellsteckkupplung, schnellkupplung stahl g1/4, hydraulik gewinde kupplung, hydraulik gewinde kupplung 1/4", 498545, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikkupplungen, CEJN, 101151200, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Quick Connect Couplings
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 5,90*
ab € 65,83*
€ 83,30*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 73,89*
€ 85,11*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 119,07*
€ 153,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,75*
€ 182,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,60*
€ 179,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,34*
€ 168,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,58*
€ 160,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,07*
€ 141,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEJN
10 115 4100
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.