Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Durchflussmesser 4,5 → 24 V dc → 0,05 → 10 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5082704
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5082704
EAN/GTIN:
     5056070902091
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Durchflussrate max. = 0,05 → 10 l/min
Versorgungsspannung = 4,5 → 24 V dc
Rohrdurchmesserbereich = 8 mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Nennstrom = 8 mA

Bei Verwendung im Automobilbereich ist die Bildung von Dampf durch Anbringen des Wandlers zwischen der Kraftstoffpumpe und dem Vergaser, aber vor dem Druckregler zu minimieren. Das Gerät sollte vertikal montiert werden, wenn Dampfbildung wahrscheinlich ist. Mini-Turbinendurchflussmesser. Der Mini-Turbinendurchflussmesser ist so ausgelegt, dass er hohe Leistung zu einem günstigen Preis liefert. Die vollständig nichtmetallischen, benetzten Komponenten machen ihn zur idealen Wahl für das Messen aggressiver Chemikalien, einschließlich ultrareinem Wasser. Die Standard-Einlassrohre sind gezahnt für 8-mm-Schläuche. Die Lager sind aus Saphir für eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Das Gehäuse ist standardmäßig aus PVDF geformt und die O-Ring-Dichtung ist typischerweise Viton®. Das Herzstück des Messgeräts ist eine Präzisionsturbine, die sich frei auf robusten Saphirlagern dreht und überformte Magnete enthält, die von einem Hall-Effekt-Detektor durch die Kammerwand erkannt werden. Der Ausgang ist ein Strom von NPN-/PNP-Impulsen, der problemlos mit den meisten elektronischen Anzeige- oder Aufzeichnungsgeräten verbunden werden kann. Diese Kombination von Materialien und Technologie sorgt für eine lange Produktlebensdauer und einen durchgängig zuverlässigen Betrieb. Eigenschaften und Vorteile :. Kostengünstige Saphirlager Gehäuse und Kappe aus haltbarem PVDF Umspritzte Magneten Viton-O-Ringdichtung Hall-Effekt-Sensor ±0,1 % Wiederholbarkeit Min. –25 °C, max. 125 °C Anschluss mit einem zwei Meter langen ölbeständigen, geschirmten Kabel. Typische Anwendungen:. Labortests für Getränkespender Kühlgeräte Aktive Durchflussalarme Halbleiterwerk. Durchflussmengen:. Die Flüssigkeitsdurchflussmenge kann durch die Anwendung von Düsen unterschiedlicher Größe (angebracht) gesteuert werden:
Weitere Informationen:
Durchflussrate max.:
0,05 → 10 l/min
Versorgungsspannung:
4,5 → 24 V dc
Rohrdurchmesserbereich:
8 mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Nennstrom:
8 mA
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Durchflusssensor, Strömungs-Sensor, Strömungsanzeige, durchflussmesser 10l/min, durchflussmengenmesser, rs pro durchflussmesser, 5082704, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, RS PRO, 800226, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,26*
€ 244,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,15*
€ 241,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,79*
€ 238,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,12*
€ 226,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,48*
€ 195,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
5113943
ab € 73,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.