Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Flüssigkeit Durchflussschalter 200 Vac 0,04 l/min. → 0,13 l/min. Typ Kolben Inline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Flüssigkeit Durchflussschalter 200 Vac 0,04 l/min. → 0,13 l/min. Typ Kolben Inline
Artikel-Nr.:
     108EL-5100559
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5100559
EAN/GTIN:
     5056112025245
Suchbegriffe:
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
durchfluss schalter
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = Kolben Inline
Durchflussrate min. = 0,04 l/min.
Durchflussrate max. = 0,13 l/min.
Versorgungsspannung = 200 Vac
Rohrdurchmesserbereich = 1/4"
Verbindungstyp = 1/4 BSP
Druck max. = 300bar
Material = Messing
Mediumtemperatur max. = +100°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Nennstrom = 1 A

Die Verwendung in einem Druckluftsystem senkt die voraussichtliche Lebendsdauer des Geräts erheblich, da es am Kolben, der keine Dämpfung besitzt, zu einem sofortigen Druckverlust kommen kann. Kolben-Durchflussschalter. Überwachung von niedrigen Durchflussmengen bei Flüssigkeiten. Ein Kolben mit Magnet wird vom Durchfluss gegen eine Trägerfeder verdrängt. Dieser Vorgang ist proportional zur Durchflussmenge. Am gewünschten Punkt innerhalb des Steuerbereichs befindet sich an der Außenseite ein Reed-Schalter. Wenn die derzeitige Durchflussmenge über oder unter dem Sollwert liegt, wird ein Signal ausgegeben. Hochdruck- und Hochtemperaturfähigkeiten Schaltpunkteinstellung mit Skale Schalten bei niedrigem Durchfluss möglich Installation unabhängig von der Position Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
Kolben Inline
Durchflussrate min.:
0,04 l/min.
Durchflussrate max.:
0,13 l/min.
Versorgungsspannung:
200 Vac
Rohrdurchmesserbereich:
1/4"
Verbindungstyp:
1/4 BSP
Druck max.:
300bar
Material:
Messing
Mediumtemperatur max.:
+100°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Nennstrom:
1 A
Weitere Suchbegriffe: 5100559, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, RS PRO, RVM008GM013, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,90*
€ 488,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,05*
€ 476,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,64*
€ 432,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,78*
€ 386,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7335647
ab € 23,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.