Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Flüssigkeit Durchflussschalter 200 Vac 0,1 l/min. → 0,6 l/min Typ Kolben Inline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Flüssigkeit Durchflussschalter 200 Vac 0,1 l/min. → 0,6 l/min Typ Kolben Inline
RS PRO Flüssigkeit Durchflussschalter 200 Vac 0,1 l/min. → 0,6 l/min Typ Kolben Inline
Artikel-Nr.:
     108EL-5100565
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5100565
EAN/GTIN:
     5056112025252
Suchbegriffe:
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
durchfluss schalter
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = Kolben Inline
Durchflussrate min. = 0,1 l/min.
Durchflussrate max. = 0,6 l/min
Versorgungsspannung = 200 Vac
Rohrdurchmesserbereich = 1/4"
Verbindungstyp = 1/4 BSP
Druck max. = 300bar
Material = Messing
Mediumtemperatur max. = +100°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Nennstrom = 1 A

RS Pro Durchflussschalter, max. 0,6 l/minWenn Sie die Durchflussmenge einer Anwendung mit niedrigem Durchfluss überwachen müssen, wenden Sie sich an diesen Kolbendurchflussschalter von RS Pro. Er eignet sich für Durchflussmengen zwischen 0,1 und 0,6 Liter pro Minute. Sie können die Durchflussmenge durch Bewegen eines Reed-Schalters auf den gewünschten Wert einstellen. Wenn die Durchflussmenge außerhalb dieses Werts liegt, wird ein Kolben mit einem Magneten proportional zur Durchflussmenge verschoben und erzeugt ein Signal. Sie können den Schalter in jeder beliebigen Position installieren und verfügt über einen 1/4-Zoll-BSP-Steckverbinder. Dieses Produkt ist Teil der RS Pro Serie und wurde auf Qualität und Sicherheit geprüft. Mit der Schutzart IP65 ist er vor Staub und Spritzwasser geschützt. Er verfügt außerdem über eine hohe Druckbelastbarkeit von bis zu 300 bar und hält einer maximalen Flüssigkeitstemperatur von +100 °C stand Dieser Durchflussschalter ist nützlich zum Einstellen der Durchflussmenge von medizinischen Geräten oder Messgeräten.Eigenschaften und Vorteile• Durchflussschalter für Flüssigkeitsanwendungen mit niedrigem Durchfluss • Minimale Durchflussmenge von 0,1 l/min • Maximale Durchflussmenge von 0,6 l/min • Versorgungsspannung von 200 V ac • Nennstrom von 1 A. • Rohrdurchmesserbereich von 1/4 Zoll • 1/4-Zoll-BSP-Anschluss • Maximaler Druck von 300 bar • Inline-Kolben aus vernickeltem Messing • Maximale Flüssigkeitstemperatur von +100 °C. • Maximale Betriebstemperatur von +120 °C. • Schutzart IP65 zum Schutz vor Staub und SpritzwasserRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
Kolben Inline
Durchflussrate min.:
0,1 l/min.
Durchflussrate max.:
0,6 l/min
Versorgungsspannung:
200 Vac
Rohrdurchmesserbereich:
1/4"
Verbindungstyp:
1/4 BSP
Druck max.:
300bar
Material:
Messing
Mediumtemperatur max.:
+100°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Nennstrom:
1 A
Weitere Suchbegriffe: 5100565, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, RS PRO, RVM008GM060, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,36*
€ 491,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,44*
€ 478,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,75*
€ 436,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,07*
€ 393,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7335647
ab € 23,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.