Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Spannzwinge, C-Schraubzwinge, 75mm x 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-511941
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-83-034
EAN/GTIN:
     3253560830342
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Typ = C-Schraubzwinge
Spannweite = 100mm
Backenbreite = 75mm

Stanley MaxSteel G Klemmen. Eine Serie von MaxSteel G-Klemmen von Stanley, die ein Advanced Frame Design haben, das Biege- und Biegefestigkeit bietet. G-Spannzangen sind ein Universalspannwerkzeug, das sich ideal für Profis und DIY-Enthusiasten eignet und für viele Anwendungen sowohl in der Holzbearbeitung als auch in der Metallbearbeitung eingesetzt werden kann G-Klemmen oder C-Klemmen sind die einfachsten Modelle, mit denen Objekte fixiert und Bewegungen verhindert werden können. Diese Handwerkzeuge haben zwei Backen. Die Oberkante des 'G' wirkt als eine Backe und eine Gewindeschraube, die durch eine Bohrung unten kommt, dient der anderen Backe zum Spannen von Werkstücken. Aufgrund ihrer einfachen Bauweise und ihrer geringen Größe können sie fast überall eingesetzt werden. Sie sind ideal für Holzbearbeitung oder Schweißen. Verwenden Sie immer eine geeignete G-Klemme, um Ihr Werkstück zu halten, wenn nicht die Möglichkeit besteht, den Rahmen zu verbiegen und die Schraube zu beschädigen. Die Größe lässt sich anhand der Kieferöffnung (wie weit sich der Kiefer öffnen kann) und der Tiefe messen. Diese G-Klemmen von Stanely sind in 4 Größen erhältlich und stehen zur Auswahl: ; 512-207 512-207 - 75 x 57 mm / 3 Zoll ; 511-941 511-941 - 100 x 75 mm / 4 Zoll ; 511-945 511-945 - 150 x 89 mm / 6 Zoll ; 511-951 511-951 - 200 x 100 mm / 8 Zoll. Eigenschaften und Vorteile:. Gut sichtbare, korrosionsbeständige Oberfläche Das Rahmendesign ist biegsam und biegsam Robuste, formbare Eisen- und Stahlkonstruktion Rollförmige Schraubengewinde sorgen für einen reibungslosen Betrieb und Langlebigkeit Übergroßer "T"-Griff für zusätzliches Drehmoment. Typische Anwendungen:. Spannzangen (auch als Krampen bezeichnet) sind Werkzeuge, die zwei Objekte fest zusammenhalten und sichern und ungewollte Bewegungen verhindern, z. B. Klemm-/Klebearbeiten, Haltearbeiten für Sägen/Bohren und Positionierarbeiten für die Befestigung. Spannzangen werden häufig verwendet von: • Zimmerleute • Mechaniker • Klempner • Elektriker • Konstrukteure • Bauarbeiter • Architekten. FAQ: Sind G-Klemmen für die Holzbearbeitung geeignet? Ja, G-Klemmen sind ein beliebter Klemmentyp, der für viele Anwendungen geeignet ist. Sie sind ideal für die Holzbearbeitung, da sie sich leicht einstellen lassen und einen festen und sicheren Halt bieten. Können diese Klammern als Spreizer verwendet werden? Nein, diese G-Klemmen können nicht als Spreizer verwendet werden. Für Klemmen, die mit nur einer Umdrehung der Schnellwechselschraube leicht von Klemmen in Spreizer umgewandelt werden können, siehe die XP-Serie z. B. ; 879-3000 879-3000 ; ; 123-0237 123-0237
Weitere Informationen:
Typ:
C-Schraubzwinge
Spannweite:
100mm
Backenbreite:
75mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, stanley schraubzwinge, c-schraubzwinge, 511941, Handwerkzeuge, Spannzwingen & Schraubstöcke, Klemmen, Stanley, 083034, Hand Tools, Clamps & Vices, Clamps
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,18*
€ 9,01*
€ 5,90*
ab € 5,97*
€ 9,02*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 6,33*
€ 9,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,57*
€ 9,34*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,05*
€ 10,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-83-033
ab € 3,93*
Ähnlich
RS Pro
7719344
ab € 43,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.