Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5368840
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     88601010
EAN/GTIN:
     5039350088135
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Stuhltyp = Laborstuhl
Mit Rädern = Nein
Höhenverstellbar = Ja
Sitzhöhe = 43 → 56cm
Verstellbare Rückenlehne = Ja
Arme einstellbar = Nein
Farbe = Schwarz
Sitzmaterial = Vinyl
Sitzhöhe max. = 56cm
Sitzhöhe min. = 43cm

Komfortstühle. Komfortstuhl. Weich geformten Sitz mit Rückenlehne, Oberfläche in abwaschbarem Vinyl mit Ventilator-Muster Neigungswinkel der Rückenlehne bis zu 10 Grad änderbar Höhe des Rückenlehnen-Kissens bis zu 75 mm änderbar; außerdem drehbar, so dass eine automatische Anpassung an die Sitzposition der Person erfolgt. Neigung der Sitzfläche verstellbar im Bereich von 12 Grad nach vorne bis 5 Grad nach hinten 5-eckiges sternförmiges Fußkreuz aus lackiertem Stahl mit Gleitstücken Alle Einstellungen durch bequeme Griffe möglich. Komfortstuhl mit hohem Rücken. Besitzt alle Merkmale des obigen Stuhls und zusätzlich –. Fußstütze in Form eines stählernen Rings, separat höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Stuhltyp:
Laborstuhl
Mit Rädern:
Nein
Höhenverstellbar:
Ja
Sitzhöhe:
43 → 56cm
Verstellbare Rückenlehne:
Ja
Arme einstellbar:
Nein
Farbe:
Schwarz
Sitzmaterial:
Vinyl
Sitzhöhe max.:
56cm
Sitzhöhe min.:
43cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,05*
€ 502,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,19*
€ 496,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,17*
€ 488,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,84*
€ 454,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,05*
€ 408,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1809725
ab € 106,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.