Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Müll- und Abfallbeseitigung Aufnahmewerkzeug, Länge 850 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-539359
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     539359
EAN/GTIN:
     5056111917152
Suchbegriffe:
Magnet-Heber
Magnetheber
Abfallgreifer
Abfallzange
Typ = Müll- und Abfallbeseitigung
Gesamtlänge = 850 mm
Material/Stoff = Aluminium

RS Pro Litterpicker mit gerillter Stichsäge, 850 mm. Der RS Pro Wurfpicker ist ein äußerst Durable und zuverlässiges Werkzeug, das sich ideal zum Aufnehmen von Abfall an einer Vielzahl von Orten eignet. Der Wurfpicker besteht aus robustem Aluminium und bietet eine robuste Konstruktion, die einer starken Beanspruchung standhält. Der Picker verfügt über einen weichen Griff für ausgezeichneten Halt und Komfort im Einsatz. Der RS Pro Abfallgreifer verfügt außerdem über drehbare Backen in 4 x 90°-Positionen im Verhältnis zum Pistolengriff, sodass Sie Abfall problemlos aus verschiedenen Winkeln aufnehmen können. Der Wurfgreifer verfügt über eine gerillte Backe, um hartnäckige Abfälle mit minimalem Aufwand zu entfernen. Eigenschaften und Vorteile. Riffelbacken mit starkem Griff zum Entfernen von hartnäckigem Abfall Ausgezeichnete ergonomische Bauweise ermöglicht dem Benutzer das Drehen der Backen in 4 x 90°-Positionen im Verhältnis zum Pistolengriff Auslösegriff mit ausgezeichneter Griffigkeit und Komfort Breite der offenen Backe: 4 Zoll Kann in einer Vielzahl von Umgebungen verwendet werden Drehbarer Kopf. Anwendungen. Abfallsammler sind eine Art Werkzeug zur Aufnahme von Müll, der häufig in öffentlichen Räumen zu finden ist, sodass er sicher entsorgt werden kann, ohne in Kontakt kommen zu müssen. Abfallsammler sind eine hygienische und sichere Möglichkeit, Abfälle aus sicherer Entfernung zu entfernen. Sie werden in einer Vielzahl von Umgebungen eingesetzt, darunter: öffentliche Parkplätze Schulen Supermärkte Baustellen Lagerhäuser Arenen. Wie lang ist die Gesamtlänge?. Die Gesamtlänge dieses Wurfpickerers von RS Pro beträgt 820 mm. Was ist die maximale Backenöffnung?. Die Backe hat eine maximale Öffnungsbreite von 4 Zoll. So bedienen Sie die gerillte Backe. Die Backe wird über den Auslösegriff betätigt, indem der Auslöser einfach gedrückt wird, um die Backe einzuziehen und den Abfall aufzunehmen, dann einfach den Auslöser loslassen, um die Backen zu öffnen und den Abfall zu entfernen.
Weitere Informationen:
Typ:
Müll- und Abfallbeseitigung
Gesamtlänge:
850 mm
Material/Stoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Greifboy, Greifhilfe Papier, Greifhilfe für Abfälle, Müllgreifer, Müllzange, Papierzange, magnetheber rs pro, magnet heber, müllgreifer 85cm, 539359, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Greifer Werkzeuge, RS PRO, VZLTP01, Hand Tools, Specialist Tools, Pick Up Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.