Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compact STE3 Stethoskop Satz Batteriebetrieben 30 Hz / 15kHz 0°C / +45°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Compact STE3 Stethoskop Satz Batteriebetrieben 30 Hz / 15kHz 0°C / +45°C
Compact STE3 Stethoskop Satz Batteriebetrieben 30 Hz / 15kHz 0°C / +45°C
Compact STE3 Stethoskop Satz Batteriebetrieben 30 Hz / 15kHz 0°C / +45°C
Artikel-Nr.:
     108EL-5466843
Hersteller:
     Compact
Herst.-Nr.:
     STE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorstethoskop
Sonoskop
Batteriebetrieben = Ja
Batterietyp = AAA
Frequenz max. = 15kHz
Betriebstemperatur max. = +45°C
Frequenz min = 30 Hz
Betriebstemperatur min. = 0°C
Modellnummer = STE3

Kompaktes elektronisches Stethoskop-KitDas Compact STE-3 ist ein elektronisches Stethoskop-Kit, das bei der Lokalisierung und Evaluierung von Lager- oder Maschinengeräuschen zur Wartungsdiagnose hilft. Das Kit umfasst ein Stethoskop, Kopfhörer, eine 70-mm-Edelstahlsonde, eine 300-mm-Edelstahlsonde und eine Bedienungsanleitung. Dieses Stethoskop arbeitet mit einem Piezo-Wandler und wurde für die digitale Lautstärkeregelung in 32 Schritten entwickelt. Der Analogausgang kann zur weiteren Analyse in einen Tonbandrekorder (nicht im Lieferumfang enthalten) eingespeist oder als Referenz für zukünftige Vergleiche verwendet werden. Die Kopfhörer dieses Stethoskops sind mit zwei verstellbaren Ohrstöpseln mit einem 2-m-Kabel ausgestattet. Er kann die Frequenz zwischen 30 Hz und 15 kHz messen und wird für die akustische Motordiagnose verwendet.Eigenschaften und VorteileEinstellbare Lautstärke Ausgezeichnete Lautstärkequalität hilft, mögliche Quellen von Tönen zuverlässig zu erkennen Zwei Messsensoren (70 und 300 nm), aufgrund derer fast jeder Punkt erreichbar ist Benutzerfreundlich und leicht zu handhaben
Weitere Informationen:
Batteriebetrieben:
Ja
Batterietyp:
AAA
Frequenz max.:
15kHz
Betriebstemperatur max.:
+45°C
Frequenz min:
30 Hz
Betriebstemperatur min.:
0°C
Modellnummer:
STE3
Weitere Suchbegriffe: 5466843, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Stethoskope, Compact, STE3, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Stethoscopes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,01*
€ 725,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,90*
€ 712,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,61*
€ 677,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,38*
€ 638,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,75*
€ 617,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.