Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-558802
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     558802
EAN/GTIN:
     5056070927643
Suchbegriffe:
Reinigungs-Stäbchen
Reinigungsstäbchen
Reinigungstips
Tastaturtupfer
Anwendung = Computer
Stück/Packung = 200
Gebinde Typ = Box
Material = Baumwolle
Reinigermaterial = Holz
Länge = 150mm

Reinigungs-Wattestäbchen. Wattestäbchen, zur Reinigung von Laufwerken, Optiken und Computerbaugruppen Starre Holzstäbchen, eng umwickelt mit reiner Watte zum trockenen oder angefeuchteten Gebrauch Lieferung in einer Schachtel zu 200 Stück, alle dieselbe Größe, Länge 150mm, Kopf-Ø 5mm
Weitere Informationen:
Anwendung:
Computer
Stück/Packung:
200
Gebinde Typ:
Box
Material:
Baumwolle
Reinigermaterial:
Holz
Länge:
150mm
Weitere Suchbegriffe: Ohrenstäbchen, Reinigungsstäbchen Watte, Watte-Tip, Wattestäbchen, wattestäbchen 15 cm, reinigungs stäbchen, rs pro wattestäbchen, 558802, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Tücher und Lappen, RS PRO, Facilities Cleaning & Maintenance, Wipes & Cloths, Cotton Buds
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 200 Stück (ab € 0,0605* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 18,79*
€ 22,36
pro Box
ab 2 Boxen
€ 18,35*
€ 21,84
pro Box
ab 5 Boxen
€ 17,45*
€ 20,77
pro Box
ab 6 Boxen
€ 16,74*
€ 19,92
pro Box
ab 10 Boxen
€ 15,91*
€ 18,93
pro Box
ab 15 Boxen
€ 15,57*
€ 18,53
pro Box
ab 20 Boxen
€ 15,36*
€ 18,28
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 12,10*
€ 14,40
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.