Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6134216
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6134216
EAN/GTIN:
     5056112044413
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
rs pro betätigungselement
Überwachtes Medium = Gas, Flüssigkeit
Gerätetyp = Betätigungselement
Durchflussrate min. = 4 l/min.
Durchflussrate max. = 5,5 l/min.
Versorgungsspannung = 250 Vac
Rohrdurchmesserbereich = 10 mm
Verbindungstyp = 3/8 BSP-Innengewinde
Druck max. = 25bar
Material = Vernickeltes Messing
Mediumtemperatur max. = +110°C
Betriebstemperatur max. = +110°C
Nennstrom = 5 A

RS Pro
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Gas, Flüssigkeit
Gerätetyp:
Betätigungselement
Durchflussrate min.:
4 l/min.
Durchflussrate max.:
5,5 l/min.
Versorgungsspannung:
250 Vac
Rohrdurchmesserbereich:
10 mm
Verbindungstyp:
3/8 BSP-Innengewinde
Druck max.:
25bar
Material:
Vernickeltes Messing
Mediumtemperatur max.:
+110°C
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Nennstrom:
5 A
Weitere Suchbegriffe: betätigungselement, durchflussschalter pn25, 6134216, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, RS PRO, UM3K010GM055, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,96*
€ 443,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,95*
€ 435,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,18*
€ 419,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,80*
€ 388,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,21*
€ 359,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7335628
ab € 21,97*
Zubehör
RS Pro
7335596
ab € 17,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.