Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-6134222
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6134222
EAN/GTIN:
     5056112044420
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
betätigungselement ip65
Überwachtes Medium = Gas, Flüssigkeit
Gerätetyp = Betätigungselement
Durchflussrate min. = 7.5 L/min
Durchflussrate max. = 10 L/min
Versorgungsspannung = 250 V ac
Rohrdurchmesserbereich = 20 mm
Verbindungstyp = 3/4 BSP Female
Druck max. = 25bar
Material = Nickel Plated Brass
Mediumtemperatur max. = +110°C
Betriebstemperatur max. = +110°C
Nennstrom = 5 A

RS Pro Durchflussschalter, max. 10 l/minMit diesem Durchflussschalter können Sie den Durchfluss einer Flüssigkeit oder eines Gases überwachen. Er verfügt über eine 3/4-Zoll-Innengewinde-Rohrverbindung (BSP) und ist nützlich zur Anzeige von Durchflussproblemen in Geräten. Der Durchflussschalter verfügt über eine Schaufel mit einem Magneten, der sich einem zweiten Magneten mit einer voreingestellten Durchflussmenge zwischen 7,5 und 10 Liter pro Minute nähert. Dieser zweite Magnet aktiviert einen Mikroschalter, der den Durchfluss anpasst, wenn die Rate außerhalb des voreingestellten Bereichs liegt. Dieses Produkt ist Teil der RS Pro Serie und wurde auf Qualität und Sicherheit geprüft. Sie verfügt über eine Edelstahlschaufel und ein vernickeltes Messinggehäuse für Korrosionsbeständigkeit. Die Schutzart IP65 bedeutet, dass sie vor Spritzwasser und Staub geschützt ist und einem maximalen Druck von 25 bar und einer maximalen Betriebstemperatur von +110 °C standhält Dieser Durchflussschalter ist nützlich, um Probleme in Lüftungs-, Kühl- und Heizungsanlagen zu erkennen.Eigenschaften und Vorteile• Paddle-Durchflussschalter zur Überwachung des Flüssigkeits- und Gasflusses • Funktionsteile aus Edelstahl • Gehäuse aus vernickeltem Messing • 3/4-Zoll-BSP-Buchsenanschluss • Mindestdurchflussmenge von 7,5 l/min • Maximale Durchflussmenge von 10 l/min • Maximaler Druck von 25 bar • Maximale Betriebstemperatur von +110 °C • Versorgungsspannung von 250 V ac • Nennstrom von 5 A. • Höhe: 88 mm • Länge: 50 mm • Breite: 12 mm • Gewicht: 0,35 kg • Herm
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Gas, Flüssigkeit
Gerätetyp:
Betätigungselement
Durchflussrate min.:
7.5 L/min
Durchflussrate max.:
10 L/min
Versorgungsspannung:
250 V ac
Rohrdurchmesserbereich:
20 mm
Verbindungstyp:
3/4 BSP Female
Druck max.:
25bar
Material:
Nickel Plated Brass
Mediumtemperatur max.:
+110°C
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Nennstrom:
5 A
Weitere Suchbegriffe: betätigungselement, rs pro betätigungselement, 6134222, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, RS PRO, UM3K020GM100, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 148,94*
€ 191,40*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 278,37*
€ 332,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,40*
€ 227,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,02*
€ 226,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,97*
€ 214,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,06*
€ 197,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,94*
€ 177,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7335609
ab € 38,98*
Zubehör
RS Pro
7335640
ab € 26,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.