Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-6134238
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6134238
EAN/GTIN:
     5056070902121
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
betätigungselement ip65
Überwachtes Medium = Gas, Flüssigkeit
Gerätetyp = Betätigungselement
Durchflussrate min. = 5,5 l/min.
Durchflussrate max. = 7 l/min.
Versorgungsspannung = 250 Vac
Rohrdurchmesserbereich = 15 mm
Verbindungstyp = 1/2 BSP-Innengewinde
Druck max. = 25bar
Material = Vernickeltes Messing
Mediumtemperatur max. = +110°C
Betriebstemperatur max. = +110°C
Nennstrom = 5 A

RS Pro Durchflussschalter, max. 7 l/minMit diesem Schaufelflussschalter können Sie eine voreingestellte Durchflussmenge zwischen 5,5 und 7 Liter pro Minute beibehalten. Es ist eine nützliche Option zur Regulierung des Flüssigkeits- oder Gasflusses in Geräten. Wenn die Durchflussmenge den voreingestellten Wert erreicht, nähert sich der integrierte Magnet des federunterstützten Paddles einem anderen Magneten außerhalb der Durchflusskammer an. Dieser zweite Magnet aktiviert einen Mikroschalter, der den Durchfluss einer Flüssigkeit oder eines Gases ändert, um sie in einem voreingestellten Bereich zu halten. Der Schalter ist mit einer 1/2-Zoll-BSP-Buchse (British Standard Pipe) ausgestattet. Dieses Produkt ist Teil der RS Pro Serie und erfüllt hohe Sicherheits- und Qualitätsstandards. Sie verfügt über korrosionsbeständige Edelstahl- und vernickelte Messingkomponenten und hat die Schutzart IP65 zum Schutz vor Spritzwasser und Staub. Er hält maximalen Drücken von 25 bar und maximalen Temperaturen von +110 °C stand Dieser Schalter wird verwendet, um Probleme mit Systemteilen in Heiz-, Kühl- und Lüftungsanwendungen anzuzeigen.Eigenschaften und Vorteile• Paddle-Durchflussschalter zur Überwachung des Flüssigkeits- und Gasflusses • Mindestdurchflussmenge von 5,5 l/min • Maximale Durchflussmenge von 7 l/min • Maximaler Druck von 25 bar • Maximale Betriebstemperatur von +110 °C • Gehäuse aus korrosionsbeständigem vernickeltem Messing • Funktionsteile aus Edelstahl • 1/2-Zoll-BSP-Innengewinde (British Standard Pipe) • Höhe: 87 mm • Läng
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Gas, Flüssigkeit
Gerätetyp:
Betätigungselement
Durchflussrate min.:
5,5 l/min.
Durchflussrate max.:
7 l/min.
Versorgungsspannung:
250 Vac
Rohrdurchmesserbereich:
15 mm
Verbindungstyp:
1/2 BSP-Innengewinde
Druck max.:
25bar
Material:
Vernickeltes Messing
Mediumtemperatur max.:
+110°C
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Nennstrom:
5 A
Weitere Suchbegriffe: betätigungselement, rs pro betätigungselement, 6134238, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, RS PRO, UM3K015GM070, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,85*
€ 459,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,72*
€ 453,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,51*
€ 434,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,65*
€ 401,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,88*
€ 371,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7335619
ab € 22,46*
Zubehör
RS Pro
7335606
ab € 22,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.