Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gems Sensors FS-380P, 1/4 Schnellanschluss-Außengewinde Durchflussschalter für Flüssigkeit, 1 Gal/min, 8.6bar, 200 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Gems Sensors FS-380P, 1/4 Schnellanschluss-Außengewinde Durchflussschalter für Flüssigkeit, 1 Gal/min, 8.6bar, 200 V
Gems Sensors FS-380P, 1/4 Schnellanschluss-Außengewinde Durchflussschalter für Flüssigkeit, 1 Gal/min, 8.6bar, 200 V
Artikel-Nr.:
     108EL-6163494
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     197093
EAN/GTIN:
     5059040084186
Suchbegriffe:
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = Kolben
Durchflussrate max. = 1 Gal/min
Versorgungsspannung = 200 V
Rohrdurchmesserbereich = 1/4 Zoll
Verbindungstyp = 1/4 Schnellanschluss-Außengewinde
Druck max. = 8.6bar
Material = Glasverstärktes PP
Mediumtemperatur min. = -18 °C
Mediumtemperatur max. = +100°C
Betriebstemperatur min. = -18°C
Betriebstemperatur max. = +100°C

Durchflussschalter Serie FS-380P. Dieser robuste Inline-Strömungswächter bietet die gleiche überragende Leistung und Widerstandsfähigkeit gegen Verstopfen wie sein Gegenstück aus Metall (FS-380). Der feste Sollwert und die einfache Bauweise machen ihn zu einem zuverlässigen Schalter. Der FS-380P ist eine ideale Wahl für Kühlmittelanwendungen, die eine zuverlässige Strömungsmessung erfordern, wie in der Heizungs- und Klimatechnik, bei Halbleitern, beim Schweißen, in der Medizintechnik sowie in anderen Branchen. Für die 6 mm (1/4 Zoll) Schnelltrenneinheiten steht eine Vielzahl von passenden Anschlüssen separat zur Verfügung, um die meisten Rohrleitungsanforderungen zu erfüllen. Eigenschaften und Vorteile. Geringer Druckabfall. Durchflussmengeneinstellungen: 1 l/min bis 8 l/min. Anschlussgröße: 3/8 Zoll NPT Stecker und 1/4 Zoll Schnelltrennstecker (QDC). Primäres Herstellungsmaterial: Polypropylen. Einstellungsart: fest. Informationen zur Produktanwendung. Elektronische Geräte: Laserköpfe, Schweißgeräte, Netzteile, Hochgeschwindigkeitsspindeln, Röntgenröhren, Halbleiterausrüstung. Lager oder Zahnräder: Pressen, umlaufende Maschinen, Förderbänder, Werkzeugmaschinen, Robotik. Verarbeitungs- und Ausgabemaschinen: Wasserreinigungen und -filterung, Röntgenfilmverarbeitung, Getränkeautomaten, chemische Zusätze, Gasproben, Destillieren
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
Kolben
Durchflussrate max.:
1 Gal/min
Versorgungsspannung:
200 V
Rohrdurchmesserbereich:
1/4 Zoll
Verbindungstyp:
1/4 Schnellanschluss-Außengewinde
Druck max.:
8.6bar
Material:
Glasverstärktes PP
Mediumtemperatur min.:
-18 °C
Mediumtemperatur max.:
+100°C
Betriebstemperatur min.:
-18°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: durchflusssensor gems, durchflusssensor, durchflusssensor flüssigkeit, 6163494, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Gems Sensors, 197093, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Colder Products
PLCD10004BSPT
ab € 6,82*
Zubehör
Colder Products
PLCD10004
ab € 12,47*
Zubehör
Colder Products
PLCD10006BSPT
ab € 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.