Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-6212057
Hersteller:
     Hirst Magnetics
Herst.-Nr.:
     GM07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaussmeter
gaussmeter
Magnetischer Bereich = 0 → 2.999 mT, 0 → 29.99 mT, 0 → 299.9 mT, 0 → 3 T
Magnetfeld max. = 2.999 mT, 3 T, 29.99 mT, 299.9 mT
Magnetfeld min. = 0 mT, 0 T
Genauigkeit max. = ±1 %
Frequenz-Bereich = DC and 15 Hz → 10 kHz
Messgrößen = A/m, Gauss, Oersted, Tesla
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Batterietyp = AA
Stromversorgung = Batterie
Gewicht = 430g

Gauss-Messgeräte Hirst Magnetics GM07 und GM08. Für die Messung der Flussdichte und der Magnetfeldstärke von DC, AC und Spitzenmagnetfeldern in SMD-Einheiten sind diese beiden mikroprozessorgesteuerten menügesteuerten Instrumente die Serien GM07 und GM08. Mit einer grafischen monochromen LCD-Anzeige, einer Tastkopf-Polaritätsanzeige und einer Bedienungsfunktion und Einheitenanzeige bietet sie ein schickes, leichtes und robustes Design. Komplett mit einer dünnen, halbflexiblen Tastkopf ist es das ideale Instrument für Fabrikböden, Vor-Ort- und Laboranwendungen. Die Messgeräte GM07 und GM08 von Hirst Magnetics bieten anspruchsvolle Messfunktionen in einem einfach zu bedienenden, menügesteuerten, tragbaren Gehäuse. Eigenschaften und Vorteile:. Batteriebetrieben Mehrsprachig Kompatibel mit transversalen und axialen Sonden Behält die Messungen bei, wenn es ausgeschaltet ist Betriebstemperatur von 0 °C bis +50 °C Die Genauigkeit ist spezifiziert, bei 20 °C +/- 1 % Kalibrierungszertifikat enthalten USB- und RS232-Anschlüsse ermöglichen die Steuerung vom PC aus und das einfache Hochladen von Daten Analogausgang BNC-kompatibel Externer Stromanschluss ebenfalls verfügbar. Wie funktioniert ein Gauss-Messgerät?. Gaussmeter sind eine Hall-Tastkopf, ein Prüfstrom wird vom Messgerät durch den Tastkopf gesendet. Dieser Hall-Effekt erzeugt eine Spannung, und das Messgerät zeichnet diese auf. Oft wird die höchste erkannte Spannung vom Messgerät verwendet oder eingefroren, da Spannungsschwankungen üblich sind, da Magnetfelder s
Weitere Informationen:
Magnetischer Bereich:
0 → 2.999 mT, 0 → 29.99 mT, 0 → 299.9 mT, 0 → 3 T
Magnetfeld max.:
2.999 mT, 3 T, 29.99 mT, 299.9 mT
Magnetfeld min.:
0 mT, 0 T
Genauigkeit max.:
±1 %
Frequenz-Bereich:
DC and 15 Hz → 10 kHz
Messgrößen:
A/m, Gauss, Oersted, Tesla
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Batterietyp:
AA
Stromversorgung:
Batterie
Gewicht:
430g
Weitere Suchbegriffe: 6212057, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Hirst Magnetics, GM07, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Gaussmeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 886,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.021,78*
€ 1.215,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.002,30*
€ 1.192,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,73*
€ 1.149,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 907,23*
€ 1.079,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 886,61*
€ 1.055,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirst Magnetics
GM-SW08
ab € 137,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.