Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-6657548
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6657548
EAN/GTIN:
     5056112056218
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abmessungen = 125 x 75 x 125mm
Höhe = 75mm
Länge = 125mm
Breite = 125mm

Verbindungskasten. ABS-Gehäuse 125 x 125 x 75 mm IP66 Geschlitzte DIN-Schiene x 1 Anschlussklemmenblock ausgelegt für 16 A 1 Eingang / 5 Ausgänge
Weitere Informationen:
Abmessungen:
125 x 75 x 125mm
Höhe:
75mm
Länge:
125mm
Breite:
125mm
Weitere Suchbegriffe: Fußbodenheizkabel, Heizband, Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, abox ip66, abox, rs pro abzweigdose, 6657548, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Begleitheizungzubehör, RS PRO, JBPRS, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Heating Accessories, Trace Heating Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 93,49*
€ 117,94*
Lager 108
Frei Haus
ab € 107,14*
€ 138,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,11*
€ 164,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,31*
€ 163,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,95*
€ 153,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,82*
€ 143,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,14*
€ 127,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,59*
Zubehör
RS Pro
6657589
ab € 35,08*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.