Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PK
PK
Artikel-Nr.:
     108EL-6667722
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     UF-01-014
EAN/GTIN:
     4046719664290
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Mehrweg-/Einweg- = Wiederverwendbar
Befestigungsart = Geschnürt
Anzahl Paare pro Packung = 50
Störabstand SNR = 33dB
Erfüllte Normen = CE, EN 352-2
Serie = Ultrafit X
Material = Polymer
Farbe = Blau, Gelb
Von Metalldetektoren erfassbar = Nein
EN-Normen = EN 352:2020

EN352-2. 3M™ E-A-R™ Ultrafit™ X Ohrstöpsel, 35 dB, verkabelt, UF-01-014. Die Ohrstöpsel 3M™ E-A-R™ Ultrafit™ haben einen bewährten vorgeformten dreifachen Flansch, der für die meisten Gehörgänge ausgelegt ist und einen hohen Gehörschutz bietet. Sie werden aus einem widerstandsfähigen Material hergestellt und können einfach wiederverwendet werden. Die vorgeformten Gehörschutzstöpsel müssen vor dem Einbau nicht heruntergeklappt werden, da sie einfach in den Gehörgang geschoben werden, um eine saubere und komfortable Geräuschreduzierung zu erreichen. Ein einzigartiger Pistolengriffschaft ist abgewinkelt, um den Benutzern eine verbesserte Fingerspitzenkontrolle beim Einsetzen und Herausnehmen zu ermöglichen. Thermoplastischer Werkstoff. Die E-A-R ™ Ultrafit™ Ohrstöpsel sind weich, mit dauerhafter Passform zur Anpassung an die Form des Gehörgangs durch die dreifachen Flansche. Sie sind die perfekte Ergänzung zur Geräuschreduzierung, ohne Druckgefühl im Ohr. Wieder verschließbare Tasche. Wird mit einem wiederverschließbaren Beutel geliefert, um zu vermeiden, dass die Ohrstöpsel schmutzig werden, wenn sie nicht in Gebrauch sind. Er hält die Ohrstöpsel sauber und verlängert die Lebensdauer. Schutz vor Lärm. Das einzigartige Design mit dreifachem Flansch bietet Komfort und einen verlängerten Schaft, was das Einsetzen und Herausnehmen erleichtert. Mit einer Dämpfungsrate (SNR) von 35 dB. Wird typischerweise in den Bereichen Automotive, Bauwesen, Metallverarbeitung, Holzverarbeitung eingesetzt. Eigenschaften und Vorteile. Einzigartige Ohrstöpsel einer Größe, die bequem an die meisten Gehörgänge passt und ein hohes Maß an Dämpfung bi
Weitere Informationen:
Mehrweg-/Einweg-:
Wiederverwendbar
Befestigungsart:
Geschnürt
Anzahl Paare pro Packung:
50
Störabstand SNR:
33dB
Erfüllte Normen:
CE, EN 352-2
Serie:
Ultrafit X
Material:
Polymer
Farbe:
Blau, Gelb
Von Metalldetektoren erfassbar:
Nein
EN-Normen:
EN 352:2020
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzstöpsel wiederverwendbar 3m, einweg ohrstöpsel, gehörschutzstöpsel 3m, 6667722, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Gehörschutz, 3M E.A.R, UF01014, Personal Protective Equipment & Workwear, Ear Protection, Ear Plugs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 131,60*
€ 164,80*
Lager 108
Frei Haus
ab € 124,53*
€ 177,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 177,51*
€ 211,24
pro Box
ab 2 Boxen
€ 176,94*
€ 210,56
pro Box
ab 5 Boxen
€ 171,10*
€ 203,61
pro Box
ab 7 Boxen
€ 164,25*
€ 195,46
pro Box
ab 10 Boxen
€ 148,20*
€ 176,36
pro Box
ab 15 Boxen
€ 143,57*
€ 170,85
pro Box
ab 40 Boxen
€ 135,85*
€ 161,66
pro Box
ab 500 Boxen
€ 124,53*
€ 148,19
pro Box
1 Box enthält 50 Stück (ab € 2,4906* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9185706
ab € 76,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.