Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell FS Druck, Zug Dehnungsmessstreifen, 6kΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Honeywell FS Druck, Zug Dehnungsmessstreifen, 6kΩ
Honeywell FS Druck, Zug Dehnungsmessstreifen, 6kΩ
Honeywell FS Druck, Zug Dehnungsmessstreifen, 6kΩ
Artikel-Nr.:
     108EL-6670905
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     FSS1500NSB
EAN/GTIN:
     5059039195039
Suchbegriffe:
Dehnungsmesssensor
Dehnungsmessstreifen
Folienmessstreifen
Messstreifen
Ermittelte Kraft = Druck, Zug
Serie = FSkΩ
Sensor Typ = Flaches Profil
Gleichspannung max. = 12V
Länge = 0.36mm
Breite = 0.22mm
Tiefe = 0.148mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Strom max. = 1,6 mA°C
Abmessungen = 0,36 x 0,22 x 0,148 mm

Flacher Kraftsensor. Die Sensoren der Serie FSS bieten eine präzise, zuverlässige Kraftmessung in einem kompakten Gehäuse für kommerzielle Anwendungen. Betätigungskraft 0 bis 1500 g Überschusskraft 4500 g Eingangs-/Ausgangswiderstand 4-6 kΩ Hohe ESD-Beständigkeit von 8 kV Oberflächenmontage Elektrischer ratiometrischer Ausgang Typische Anwendungen: Medizinische Infusionspumpen, Verschlusserkennung, Dialysemaschinen Betriebstemperaturbereich -40 bis 85 °C
Weitere Informationen:
Ermittelte Kraft:
Druck, Zug
Serie:
FSkΩ
Sensor Typ:
Flaches Profil
Gleichspannung max.:
12V
Länge:
0.36mm
Breite:
0.22mm
Tiefe:
0.148mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Strom max.:
1,6 mA°C
Abmessungen:
0,36 x 0,22 x 0,148 mm
Weitere Suchbegriffe: dehnungsmessstreifen, 6670905, Automation, Sensoren, Honeywell, FSS1500NSB, Automation & Control Gear, Sensors, Strain Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,97*
€ 158,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,27*
€ 157,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,01*
€ 148,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,74*
€ 123,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.