Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6719236
Hersteller:
     Aker Technology
Herst.-Nr.:
     CAA-4.9152-18-3050-X
EAN/GTIN:
     5059045661276
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 4.9152MHz
Montageart = Oberflächenmontage
Belastungskapazität = 18pF
Gehäusetyp = HC-49-US SMD
Pinanzahl = 2
Länge = 13.5mm
Breite = 4.8mm
Höhe = 4.6mm
Abmessungen = 13.5 x 4.8 x 4.6mm
Frequenz-Toleranz = ±30ppm
Frequenz-Stabilität = ±50ppm
Reihenwiderstand = 120Ω
Betriebstemperatur max. = 85°C

CAA
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
4.9152MHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Belastungskapazität:
18pF
Gehäusetyp:
HC-49-US SMD
Pinanzahl:
2
Länge:
13.5mm
Breite:
4.8mm
Höhe:
4.6mm
Abmessungen:
13.5 x 4.8 x 4.6mm
Frequenz-Toleranz:
±30ppm
Frequenz-Stabilität:
±50ppm
Reihenwiderstand:
120Ω
Betriebstemperatur max.:
85°C
Weitere Suchbegriffe: 6719236, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, AKER, CAA49152183050X, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,498* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1441088
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.