Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MERCURY 4.9152MHz Quarz, Oberflächenmontage, ±30ppm, 18pF, B. 4.5mm, H. 4mm, L. 11.2mm, HC-49-US SMD, 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6720334
Hersteller:
     Mercury
Herst.-Nr.:
     M49-4.9152-18-30/50/4085
EAN/GTIN:
     5059045147480
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 4.9152MHz
Montageart = Oberflächenmontage
Belastungskapazität = 18pF
Gehäusetyp = HC-49-US SMD
Pinanzahl = 2
Länge = 11.2mm
Breite = 4.5mm
Höhe = 4mm
Abmessungen = 11.2 x 4.5 x 4mm
Frequenz-Toleranz = ±30ppm
Frequenz-Stabilität = ±50ppm
Reihenwiderstand = 120Ω
Betriebstemperatur max. = 85°C

M49
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
4.9152MHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Belastungskapazität:
18pF
Gehäusetyp:
HC-49-US SMD
Pinanzahl:
2
Länge:
11.2mm
Breite:
4.5mm
Höhe:
4mm
Abmessungen:
11.2 x 4.5 x 4mm
Frequenz-Toleranz:
±30ppm
Frequenz-Stabilität:
±50ppm
Reihenwiderstand:
120Ω
Betriebstemperatur max.:
85°C
Weitere Suchbegriffe: 6720334, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, MERCURY, M49491521830504085, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1441088
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.