Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Quarz Halbleiter
>
Artikel
MERCURY 25MHz Quarz, Oberflächenmontage, ±30ppm, 18pF, B. 4.5mm, H. 4mm, L. 11.2mm, HC-49-US SMD, 2-Pin
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6720387
Hersteller:
Mercury
Herst.-Nr.:
M49-25.000-18-30/50/4085
EAN/GTIN:
5059045958666
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
25 mhz quarz halbleiter
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 25MHz
Montageart = Oberflächenmontage
Belastungskapazität = 18pF
Gehäusetyp = HC-49-US SMD
Pinanzahl = 2
Länge = 11.2mm
Breite = 4.5mm
Höhe = 4mm
Abmessungen = 11.2 x 4.5 x 4mm
Frequenz-Toleranz = ±30ppm
Frequenz-Stabilität = ±50ppm
Reihenwiderstand = 40Ω
Betriebstemperatur max. = 85°C
M49
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
25MHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Belastungskapazität:
18pF
Gehäusetyp:
HC-49-US SMD
Pinanzahl:
2
Länge:
11.2mm
Breite:
4.5mm
Höhe:
4mm
Abmessungen:
11.2 x 4.5 x 4mm
Frequenz-Toleranz:
±30ppm
Frequenz-Stabilität:
±50ppm
Reihenwiderstand:
40Ω
Betriebstemperatur max.:
85°C
... >
Passive Bauelemente
>
Quarze, Oszillatoren und Resonatoren
>
Schwingquarz
Weitere Suchbegriffe:
6720387
,
Passive Bauelemente
,
Quarze, Oszillatoren und Resonatoren
,
Schwingquarz
,
MERCURY
,
M49250001830504085
,
Passive Components
,
Crystals, Oscillators & Resonators
,
Crystal Units
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,436* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen