Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PTFE-Rundstab, PTFE Opak 2.18 → 2.21g/cm³, Ø 6mm x 1m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-680612
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     680612
EAN/GTIN:
     5056111929230
Suchbegriffe:
PTFE-Rundstab
Rundprofil
Rundstab
Rundstange
Farbe = Opak
Länge = 1m
Material = PTFE
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 6mm
Dichte = 2.18 → 2.21g/cm³
Zugfestigkeit = 25 MPa
Brennbarkeitsklasse = UL 94 V-0
Ausdehnung = 50%

PTFE (stranggepresst)
Weitere Informationen:
Farbe:
Opak
Länge:
1m
Material:
PTFE
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
6mm
Dichte:
2.18 → 2.21g/cm³
Zugfestigkeit:
25 MPa
Brennbarkeitsklasse:
UL 94 V-0
Ausdehnung:
50%
Weitere Suchbegriffe: rs pro ptfe rundstab, rundprofil ptfe, rundstab 3 x 1000mm, 680612, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,31*
€ 32,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,12*
€ 32,27
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 25,18*
€ 29,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,27*
€ 28,88
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 22,98*
€ 27,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,37*
€ 26,62
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 20,35*
€ 24,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,94*
€ 23,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,48*
€ 19,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.