Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6912448
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3223J-1-102E
EAN/GTIN:
     5059043461250
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
SMD-Potentiometer
Widerstand max. = 1kΩ
Montageart = Oberflächenmontage
Windungszahl = 11
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.125W
Serie = 3223
Anschlussart = J-Schraubkloben
Toleranz = ±20%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Länge = 3.9mm
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +150°C

11-gängige Serie 3223J mit 125 mW und 3 mm sowie versiegelter seitlicher Einstellung. Gekapselt für Standard-Platinenwäsche Zentrierung für automatische Bestückung Bündige Einstellschraube Erfüllt die Abmessungsnormen EIA/EIAJ/IPC/VECI für Standard-SMD-Trimmpotenziometer
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
1kΩ
Montageart:
Oberflächenmontage
Windungszahl:
11
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.125W
Serie:
3223
Anschlussart:
J-Schraubkloben
Toleranz:
±20%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Länge:
3.9mm
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, 6912448, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3223J1102E, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
543147
ab € 7,16*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308
ab € 17,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.