Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-696730
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     B100 1/4
EAN/GTIN:
     7320760179710
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Rillentyp = Spiral
Gesamtlänge = 100 mm
Durchmesser = 1/4Zoll
Material/Stoff = HSS

Dormer HSS-Hand-Reamer der Serie B100. Wir stellen vor: Die leistungsstarken HSS-Hand-Reamer von Dromer. Diese hochwertigen Reamer wurden zum Öffnen und Fertigstellen von Löchern gemäß H7-Toleranz in den meisten eisenhaltigen und nicht eisenhaltigen Materialien entwickelt. Die vollständige Serie von Dormer Hand-Aufwärmern der Serie B100 umfasst: Dormer B100 HSS-Hand-Reibahle mit geradem Schaft, Spiralform, 2 mm Durchmesser - ; 696-819 696-819 Dormer B100 HSS-Hand-Reibahle mit geradem Schaft, Spiralform, 3 mm Durchmesser - ; 696-825 696-825 Dormer B100 HSS-Hand-Reibahle mit geradem Schaft, Spiralform, 4 mm Durchmesser - ; 696-831 696-831 Dormer B100 HSS-Hand-Reibahle mit geradem Schaft, Spiralform, 5 mm Durchmesser - ; 696-847 696-847 Dormer B100 HSS-Hand-Reibahle mit geradem Schaft, Spiralform, 6 mm Durchmesser - ; 696-853 696-853 Dormer B100 HSS-Hand-Reibahle mit geradem Schaft, Spiralform, 7 mm Durchmesser - ; 696-869 696-869 Dormer B100 HSS-Hand-Reibahle mit geradem Schaft, Spiralform, 8 mm Durchmesser - ; 696-875 696-875 Dormer B100 HSS-Hand-Reibahle mit geradem Schaft, Spiralform, 9 mm Durchmesser - ; 696-881 696-881 Dormer B100 HSS-Hand-Reibahle mit geradem Schaft, Spiralform, 10 mm Durchmesser - ; 696-897 696-897 Dormer B100 HSS-Hand-Reibahle mit geradem Schaft, Spiralform, 12 mm Durchmesser - ; 696-904 696-904 Dormer B100 HSS-Hand-Reibahle mit geradem Schaft, Spiralform, 13 mm Durchmesser - ; 696-910 696-910 Dormer B100 HSS-Hand-Reibahle mit geradem Schaft, Spiralform, 14 mm Durchmesser - ; 696-926 696-926 Dormer B100 HSS-Hand-Reibahle mit geradem Schaft, Spiralform, 16 mm Durchmesser - ; 696-932 696-932 Dormer B100 HSS Hand-Reibahle mit geradem Schaft, 19 mm Durchmesser - ; 696-948 696-948 Dormer B100 HSS Hand-Reibahle mit geradem Schaft, Ø 1/8 Zoll - ; 696-702 696-702 Dormer B100 HSS Hand-Reibahle mit geradem
Weitere Informationen:
Rillentyp:
Spiral
Gesamtlänge:
100 mm
Durchmesser:
1/4Zoll
Material/Stoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, DIN 9, DIN 9 Handkegelreibahle, DIN 9 Kegelreibahle, DIN 9 Reibahle, Handkegelreibahle DIN 9, Kegelreibahle DIN 9, Reibahle DIN 9, din 206, 696730, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Handreibahlen, Dormer, B10014, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Hand Reamers
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 16,49*
€ 23,05*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 17,82*
€ 24,15*
5 Tage
54
1
€ 5,99*
ab € 18,53*
€ 24,87*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,51*
€ 24,90*
6 Tage
54
1
€ 5,45*
ab € 19,28*
€ 25,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.