Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dormer HSS Handreibahle, Spiral, Ø 3/8Zoll x 133 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-696752
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     B100 3/8
EAN/GTIN:
     7320760179796
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Rillentyp = Spiral
Gesamtlänge = 133 mm
Durchmesser = 3/8Zoll
Material/Stoff = HSS

Dormer HSS-Hand-Reamer der Serie B100. Wir stellen vor: Die leistungsstarken HSS-Hand-Reamer von Dromer. Diese hochwertigen Reamer wurden zum Öffnen und Fertigstellen von Löchern gemäß H7-Toleranz in den meisten eisenhaltigen und nicht eisenhaltigen Materialien entwickelt. Die vollständige Serie von Dormer Hand-Aufwärmern der Serie B100 umfasst: Dormer B100 HSS-Hand-Reibahle mit geradem Schaft, Spiralform, 2 mm Durchmesser - ; 696-819 696-819 Dormer B100 HSS-Hand-Reibahle mit geradem Schaft, Spiralform, 3 mm Durchmesser - ; 696-825 696-825 Dormer B100 HSS-Hand-Reibahle mit geradem Schaft, Spiralform, 4 mm Durchmesser - ; 696-831 696-831 Dormer B100 HSS-Hand-Reibahle mit geradem Schaft, Spiralform, 5 mm Durchmesser - ; 696-847 696-847 Dormer B100 HSS-Hand-Reibahle mit geradem Schaft, Spiralform, 6 mm Durchmesser - ; 696-853 696-853 Dormer B100 HSS-Hand-Reibahle mit geradem Schaft, Spiralform, 7 mm Durchmesser - ; 696-869 696-869 Dormer B100 HSS-Hand-Reibahle mit geradem Schaft, Spiralform, 8 mm Durchmesser - ; 696-875 696-875 Dormer B100 HSS-Hand-Reibahle mit geradem Schaft, Spiralform, 9 mm Durchmesser - ; 696-881 696-881 Dormer B100 HSS-Hand-Reibahle mit geradem Schaft, Spiralform, 10 mm Durchmesser - ; 696-897 696-897 Dormer B100 HSS-Hand-Reibahle mit geradem Schaft, Spiralform, 12 mm Durchmesser - ; 696-904 696-904 Dormer B100 HSS-Hand-Reibahle mit geradem Schaft, Spiralform, 13 mm Durchmesser - ; 696-910 696-910 Dormer B100 HSS-Hand-Reibahle mit geradem Schaft, Spiralform, 14 mm Durchmesser - ; 696-926 696-926 Dormer B100 HSS-Hand-Reibahle mit geradem Schaft, Spiralform, 16 mm Durchmesser - ; 696-932 696-932 Dormer B100 HSS Hand-Reibahle mit geradem Schaft, 19 mm Durchmesser - ; 696-948 696-948 Dormer B100 HSS Hand-Reibahle mit geradem Schaft, Ø 1/8 Zoll - ; 696-702 696-702 Dormer B100 HSS Hand-Reibahle mit geradem Schaft, 3/16 Zoll Durchmesser - ; 696-724 696-724 Dormer B100 HSS Hand-Reibahle mit geradem Schaft, Ø 1/4 Zoll - ; 696-730 696-730 Dormer B100 HSS Hand-Reibahle mit geradem Schaft, Ø 5/16 Zoll - ; 696-746 696-746 Dormer B100 HSS Hand-Reibahle mit geradem Schaft, 3/8 Zoll Durchmesser - ; 696-752 696-752 Dormer B100 HSS Hand-Reibahle mit geradem Schaft, 1/2 Zoll Durchmesser - ; 696-774 696-774 Dormer B100 HSS Hand-Reibahle mit geradem Schaft, Ø 5/8 Zoll - ; 696-796 696-796 Dormer B100 HSS Hand-Reibahle mit geradem Schaft, 3/4 Zoll Durchmesser - ; 696-803 696-803. Eigenschaften und Vorteile:. Geeignet für den Einsatz in den meisten eisenhaltigen und nicht eisenhaltigen Materialien 7-Grad-Spirale Hochgeschwindigkeitsstahl Spirale links Dampftemperatur Fluten in blau lackiert Leuchtet hell Erhältlich in einer Vielzahl von metrischen und zölligen Größen. Zulassungen und Zertifizierungen:. BS DIN 206B ISO 236. Typische Anwendungen:. Reibahlen sind rotierende Schneidwerkzeuge mit einem oder mehreren Schneidelementen, die typischerweise zum Vergrößern auf zuvor geformte Löcher in Größe und Kontur verwendet werden. Hand- oder Maschinen-Reamer sind die Hauptstütze während der Schneidwirkung, die vom Werkstück erreicht wird. Reamer werden in der Regel verwendet in: Metallverarbeitung, technische Produktion, Automobil- und Flugzeugindustrie. Häufig gestellte Fragen:. Was bedeutet H7-Toleranz? H7/h6 ist eine sehr gängige Standardtoleranz, die für einen festen Sitz sorgt. Die Toleranzen funktionieren so, dass für eine Bohrung H7 bedeutet, dass die Bohrung etwas größer (bis zu 0,015 mm) als das Basismaß gemacht werden sollte.
Weitere Informationen:
Rillentyp:
Spiral
Gesamtlänge:
133 mm
Durchmesser:
3/8Zoll
Material/Stoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, DIN 9, DIN 9 Handkegelreibahle, DIN 9 Kegelreibahle, DIN 9 Reibahle, Handkegelreibahle DIN 9, Kegelreibahle DIN 9, Reibahle DIN 9, din 206, 696752, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Handreibahlen, Dormer, B10038, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Hand Reamers
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 24,36*
€ 32,31*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,30*
€ 32,33*
4 Tage
39
1
€ 5,50*
ab € 25,23*
€ 33,39*
1 Tag
28
1
€ 5,59*
ab € 25,81*
€ 33,94*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 28,95*
€ 40,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.