| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7002006 Herst.-Nr.: 7002006 EAN/GTIN: 5056112067818 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 24V dc Farbe des abgegebenen Lichts = Gelb Montagebohrung Durchmesser = 8mm Lampentyp = LED Anschluss-Stecker Typ = Leiter Schutzart = IP67 Blendenform = Bündig Nennstrom = 20mA Intensität = 6mcd Länge = 27.6mm
UL. Befestigungsmutter, Federscheibe. LED-Signalleuchten mit Kabelterminierung, 8-mm-Montagebohrung, 12/24 V dc und 220 V ac. Diese LED-Signalleuchten werden von der zuverlässigen RS-Marke vertrieben und verfügen über diffuse Epoxidstreuscheiben und eine schwarze Chromeinfassung. Das Gehäuse verfügt über Kabelterminierung und ist gemäß IP67 vor eindringenden Medien geschützt, wodurch die Eignung für den Einsatz in rauen Umgebungen und sogar in Außenanwendungen gewährleistet wird. LED-Signalleuchten sorgen für einen hohen Grad an Helligkeit und eine lange Lebensdauer bei geringem Energieverbrauch, womit sie ideal für eine Vielzahl von Geräteanwendungen geeignet sind. Eigenschaften und Vorteile:. • 5 mm farbige diffuse Epoxid-Linse • Maximale Plattenstärke 7 mm • 200-mm-Drahtanschlussklemmen • Kapselung nach Schutzart IP67 • Voraussichtliche Lebensdauer von 100000 Stunden Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 24V dc | Farbe des abgegebenen Lichts: | Gelb | Montagebohrung Durchmesser: | 8mm | Lampentyp: | LED | Anschluss-Stecker Typ: | Leiter | Schutzart: | IP67 | Blendenform: | Bündig | Nennstrom: | 20mA | Intensität: | 6mcd | Länge: | 27.6mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro meldeleuchte 24v gelb, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 7002006, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q8F3BXXY24E, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |