Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 1N4007 THT Gleichrichter Diode , 1000V / 1A, 2-Pin DO-204AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7003665
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N4007GP-E3/54
EAN/GTIN:
     5059040794801
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-204AL
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schalt
Diode Typ = Siliziumverbindung
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.1V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 2µs
Durchmesser = 2.7mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 30A

Kunststoff-Gleichrichter 1N4001GP–1N4007GP von Vishay mit glaspassivierter Sperrschicht. Vorteile:. Super-Gleichrichter-Struktur für hohe Zuverlässigkeit Glaspassivierte Sperrschicht ohne Hohlraum Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung Geringer Leckstrom, typischer IR kleiner als 0,1 μA Hohe Durchlass-Stoßspannungsfestigkeit Kostengünstig. Leistungsmerkmale:. DO-204AL (DO-41), geformtes Epoxidharz über Glasgehäuse Formverbundstoff erfüllt Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0; Basis P/N-E3 – RoHS-konform, kommerzielle Anwendung; Basis P/NHE3 – RoHS-konform, AEC-Q101-qualifiziert Polarität: Farbstreifen kennzeichnet Kathodenende. Typische Anwendungen:. Hochfrequenzwechselrichter Freilaufdioden Dioden mit Polaritätsschutz für Verbraucher- und Kfz-Anwendungen
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-204AL
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schalt
Diode Typ:
Siliziumverbindung
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.1V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
2µs
Durchmesser:
2.7mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
30A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode 1000v, gleichrichterdiode, schaltdiode 1a, 7003665, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, 1N4007GPE354, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,142*
€ 0,251*
1 Tag
4391
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,32*
Lager 108
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,53*
1 Tag
90075
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,137*
€ 0,838*
1 Tag
11362
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2801*
€ 0,8652*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.6615
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.